Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR075 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170080193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000604924
EAN/GTIN:
     4015448669487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte 16IR075 ISO PK30 re.Innen PROMAT

zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 0,5mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Drehrichtung:
rechts
Sorte:
PK30
ISO-Bezeichnung:
16IR075 ISO
WSP:
16IR
Gewindesteigung:
0,75 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,41*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,99*
ab € 8,365*
€ 11,495*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 11,61*
Lager 8685
nicht lagernd
2
€ 6,80*
ab € 8,55*
€ 11,69*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,50*
ab € 8,60*
€ 12,18*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Box
ab 4 Boxen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 23,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604926
ab € 7,62*
Ähnlich
PROMAT
4000604928
ab € 7,76*
Ähnlich
PROMAT
4000604930
ab € 7,63*
Ähnlich
PROMAT
4000604932
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.