Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2844213
Package image 2844213
Package image 2844213
Product image T1147
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2844213
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2844213
EAN/GTIN:
     4066208260505
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G
SM-X906 SM-X906B

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab S8 Ultra 5G
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, SM-X906 SM-X906B, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 16,47*
€ 27,54*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,91*
€ 34,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 45,12*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,54*
€ 32,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,30*
€ 32,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,76*
€ 30,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,13*
€ 28,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,04*
€ 27,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,44*
€ 26,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,83*
€ 25,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,22*
€ 25,25
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,62*
€ 24,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,01*
€ 23,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,47*
€ 19,60
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844226
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
5344225
ab € 17,92*
Ähnlich
Bedifol
5344213
ab € 18,37*
Ähnlich
BROTECT
3944213
ab € 48,41*
Ähnlich
BROTECT
3844213
ab € 41,63*
Ähnlich
Bedifol
1944225
ab € 11,07*
Ähnlich
BROTECT
1944213
ab € 11,25*
Ähnlich
Bedifol
3844226
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2744226
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2744213
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5544226
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5544213
ab € 23,06*
Ähnlich
Bedifol
5844213
ab € 25,12*
Ähnlich
Bedifol
3544213
ab € 31,47*
Ähnlich
Bedifol
2944213
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.