Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm Mit Spindelspannvorrichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611095601
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     515
EAN/GTIN:
     04044475050883
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Volleyballpfosten
volleyballpfosten

  • Für den Schul- und Breitensport
  • Mit Flaschenzugsystem oder Spindelspannvorrichtung
  • Bedienelemente im integrierten Gehäuse im Profil
  • Mit Netzhöhenmarkierung
  • Aus stabilem Rechteckprofil


Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm: Besonders stabil
Der Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm ist bestens für den Einsatz im Schul- und Breitensport geeignet. Der Pfosten ist Mattsilber eloxiert. Das Rechteckprofil und das Aluminium-Spezialprofil machen den Volleyballpfosten sehr stabil. Die Netzhöhe kann stufenlos von 1,55 bis 2,50 m verstellt werden. Dazu muss bei DVV Pfosten die Netzspannung gelöst werden. Im Gegensatz dazu kann bei DVV 1 Pfosten das Netz im vollgespannten Zustand stufenlos von 1,55-2,50 m ohne Nachjustieren und Spannen verstellt werden.

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Profil: 80x80 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Netzspannung: Spindelspannvorrichtung
  • Länge: 300 cm
  • Einstecktiefe: 350 mm
  • Ausführung: Eloxiert
  • Gewicht: 38 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Spindelspannvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Volleyball-Pfosten, Pfosten, Volleyball-Anlagen, Volleyball-Netzpfosten, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 883,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 974,46*
€ 1.159,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 968,11*
€ 1.152,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 937,27*
€ 1.115,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 913,92*
€ 1.087,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 883,15*
€ 1.050,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
5152
ab € 883,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.