Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Volleybälle
>
Volleyballpfosten
>
Artikel
Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm Mit Flaschenzugsystem
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-611095614
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
5152
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Volleyballpfosten
volleyballpfosten
Für den Schul- und Breitensport
Mit Flaschenzugsystem oder Spindelspannvorrichtung
Bedienelemente im integrierten Gehäuse im Profil
Mit Netzhöhenmarkierung
Aus stabilem Rechteckprofil
Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm: Besonders stabil
Der Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm ist bestens für den Einsatz im Schul- und Breitensport geeignet. Der Pfosten ist Mattsilber eloxiert. Das Rechteckprofil und das Aluminium-Spezialprofil machen den Volleyballpfosten sehr stabil. Die Netzhöhe kann stufenlos von 1,55 bis 2,50 m verstellt werden. Dazu muss bei DVV Pfosten die Netzspannung gelöst werden. Im Gegensatz dazu kann bei DVV 1 Pfosten das Netz im vollgespannten Zustand stufenlos von 1,55-2,50 m ohne Nachjustieren und Spannen verstellt werden.
Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
Profil: 80x80 mm
Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
Netzspannung: Flaschenzugsystem
Länge: 300 cm
Einstecktiefe: 350 mm
Ausführung: Eloxiert
Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Flaschenzugsystem
... >
Teamsport
>
Volleyball
>
Volleyballpfosten
Weitere Suchbegriffe:
Volleyball-Pfosten
,
Pfosten
,
Volleyball-Anlagen
,
Volleyball-Netzpfosten
,
Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,38*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 883,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 975,79*
€ 1.161,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 971,26*
€ 1.155,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 940,76*
€ 1.119,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 916,59*
€ 1.090,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 883,38*
€ 1.051,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Volleyballpfosten 80x80 mm Mit Spindelspannvorrichtung
Sport-Thieme
515
ab € 884,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen