| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611322415 Herst.-Nr.: RS1-XX03-0105 Track EAN/GTIN: 00746704999072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Leichter Ein- und Ausstieg
- Bequemer, gepolsterter Sitz
- Hohe Belastbarkeit bis 135 kg
- Transportrollen vorne für einfaches Bewegen
- Robuster Rahmen
Das Life Fitness Liegeergometer "RS1" – Erleben Sie ein tolles FahrgefühlDas Life Fitness Liegeergometer "RS1" überzeugt vor allem durch seinen komfortablen Ein- und Ausstieg - Denn zwischen Sitz und den Pedalen ist der Heimtrainer offen. So können auch Sportler mit Bewegungseinschränkungen das Trainingsgerät optimal nutzen. Der gepolsterte Sitz sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und ist in 13 Positionen vertikal verstellbar. Ausstattung:- LCD-Display
- 13-fach vertikal verstellbarer Sitz
- Pedalarmlänge: 17 cm
Trainingscomputer "Track":- Konsole Track Connect 2.0
- Neueste Bluetooth-Standards
- FTMS-Protokoll mit neuen GEM 3-Chips
- Mit zahlreichen Apps kompatibel, die das FTMS-Protokoll nutzen
- LFconnect: für individuelle Einstellung
- Einsatzbereich: Heimsport
- Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg
- Ausstattung: Tiefer Einstieg; Höhenausgleich; Transportrollen
- Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
- Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
- Bremssystem: Induktionsbremse
- Aufstellmaße (LxBxH): 169x65x131 cm
- Gerätegewicht: 61 kg
- Apps: Trainings-App für Smart Device
- Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Puls; Streckenprofil; Trainingsstrecke; Trainingszeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Kalorienverbrauch
- Lenker: Vertikal verstellbar
- Rückenlehne: Gepolstert
- Sitz: Vertikal verstellbar
- Ablage: Trinkflaschenhalter
- Pedale: Riemenpedale
- Trainingsprogramme: Warm-Up-Modus; Cool-Down-Modus; EZ Resistance; Pulsgesteuerte Programme; Fettverbrennungsprogramm; Heart Rate Hill; Fitnesstest; Intervalltraining
- Anzahl Trainingsprogramme: 15
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Track Connect |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fahrradtrainer, Liege-Ergometer, Ergometer, Trimmrad, Liegeergometer, Home-Gym, Ergometertraining, Fitnessgeräte, für, Zuhause, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, fitnessfahrrad, Halbsitzergometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |