Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
TOGU Jumper, Balancetrainer, Trampolinball, Fitnesstrainer, Kinder, ø 52 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-02466--05
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     02466--05
EAN/GTIN:
     4006226053826
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Trampolinkissen
Der Togu Jumper ist ein innovativer 2/3-Ball für das Training von Gleichgewicht, Koordination, Fitness und Balance. Der Trampolineffekt des Togu Jumper, überträgt Schwingungen direkt auf den Körper und sorgt so für noch mehr Spaß beim Balancetraining. Durch die spezielle Oberflächenbeschaffenheit wird ein Ab- oder Wegrutschen zuverlässig verhindert. Die Unterseite gewährleistet zudem rutschfesten Stand auf allen Bodenbelägen. Der Togu Jumper ist ohne Lagerungshilfe stapelbar dank Aussparung an der Unterseite. inkl. Pumpe latexfrei Maße (øxH): 52x24 cm Gewicht: ca. 4400 g belastbar bis 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bosu Balancetrainer, Togu Jumper, balance matte, air, balance, trainer, balanceartikel, dyn, dynair, ganzkörpertrainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
7
Frei Haus
ab € 129,71*
€ 174,89*
10 Tage
7
€ 6,29*
ab € 148,99*
€ 188,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 207,51*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939540
ab € 13,17*
Zubehör
TOGU
949530
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.