Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Snoezelen®
>
Snoezelen-Möbel
>
Snoezelen Sitzmöbel
>
Artikel
Snoezelen-Möbel "Kindergarten" Quader
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611841507
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1.0851.035
EAN/GTIN:
04044475129428
Suchbegriffe:
Möbel
Sitzmöbel
Kindergarten
Softbausteine
Angenehme Sitzhöhe für Kinder
Individuelle Gestaltung des Snoezelenraumes
Rutschfeste Unterseite für sicheren Stand
4 verschiedene Möbelstücke zur Auswahl
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das neue Möbelprogramm für den Kindergarten
Die neuen Snoezelen-Möbel „Kindergarten“ haben eine angenehme Sitzhöhe von nur 27 cm und sind speziell auf die Kindergröße angepasst. Die Möbel haben einen stabilen Schaumstoffkern RG25/40 und sind mit einem weißen Bezug in Kunstlederqualität überzogen. Auf der Unterseite ist ein rutschfester, grauer Bezug angebracht.
Produktdetails:
Material Kern: stabiler PU-Schaum Qualität RG 25/40
Material Bezug: Kunstleder (86 % PVC-Beschichtung, 14 % Polyester-Jersey)
Sitzhöhe: 27 cm
Stabiler Schaumstoffkern RG 25/40
Farbe: Weiß
Lieferbare Elemente:
Quader: ca. 50x50x27 cm (BxTxH)
Viertelkreis: ca. 50x50x27 cm (BxTxH)
Sessel: ca. 40x50x50 cm (BxTxH)
2er Sofa: ca. 80x50x50 cm (BxTxH)
Sitzmöbelart: Sitzkissen
Weitere Informationen:
Element:
Quader
... >
Snoezelen®
>
Snoezelen-Möbel
>
Snoezelen Sitzmöbel
Weitere Suchbegriffe:
SNOEZELEN
,
Snoezelen
,
Material
,
Softbaustein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snoezelen-Möbel "Kindergarten" 2er Sofa
Sport-Thieme
1.0854.035
ab € 163,18*
Ähnlich
Snoezelen-Möbel "Kindergarten" Sessel
Sport-Thieme
1.0853.035
ab € 122,72*
Ähnlich
Snoezelen-Möbel "Kindergarten" Viertelkreis
Sport-Thieme
1.0852.035
ab € 106,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen