Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snoezelen-Möbel "Kindergarten" 2er Sofa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611841536
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.0854.035
EAN/GTIN:
     04044475129459
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

  • Angenehme Sitzhöhe für Kinder
  • Individuelle Gestaltung des Snoezelenraumes
  • Rutschfeste Unterseite für sicheren Stand
  • 4 verschiedene Möbelstücke zur Auswahl
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das neue Möbelprogramm für den Kindergarten
Die neuen Snoezelen-Möbel „Kindergarten“ haben eine angenehme Sitzhöhe von nur 27 cm und sind speziell auf die Kindergröße angepasst. Die Möbel haben einen stabilen Schaumstoffkern RG25/40 und sind mit einem weißen Bezug in Kunstlederqualität überzogen. Auf der Unterseite ist ein rutschfester, grauer Bezug angebracht.

Produktdetails:
  • Material Kern: stabiler PU-Schaum Qualität RG 25/40
  • Material Bezug: Kunstleder (86 % PVC-Beschichtung, 14 % Polyester-Jersey)
  • Sitzhöhe: 27 cm
  • Stabiler Schaumstoffkern RG 25/40
  • Farbe: Weiß

Lieferbare Elemente:
  • Quader: ca. 50x50x27 cm (BxTxH)
  • Viertelkreis: ca. 50x50x27 cm (BxTxH)
  • Sessel: ca. 40x50x50 cm (BxTxH)
  • 2er Sofa: ca. 80x50x50 cm (BxTxH)

  • Sitzmöbelart: Therapiesofa

Weitere Informationen:
Element:
2er Sofa
Weitere Suchbegriffe: lederbank weiss, lederbank, Möbel, Sitzmöbel, Kindergarten, Softbausteine, SNOEZELEN, Snoezelen, Material, Softbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0851.035
ab € 107,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0853.035
ab € 122,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0852.035
ab € 106,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.