| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611841523 Herst.-Nr.: 1.0853.035 EAN/GTIN: 04044475129442 |
| |
|
| | |
| - Angenehme Sitzhöhe für Kinder
- Individuelle Gestaltung des Snoezelenraumes
- Rutschfeste Unterseite für sicheren Stand
- 4 verschiedene Möbelstücke zur Auswahl
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das neue Möbelprogramm für den KindergartenDie neuen Snoezelen-Möbel „Kindergarten“ haben eine angenehme Sitzhöhe von nur 27 cm und sind speziell auf die Kindergröße angepasst. Die Möbel haben einen stabilen Schaumstoffkern RG25/40 und sind mit einem weißen Bezug in Kunstlederqualität überzogen. Auf der Unterseite ist ein rutschfester, grauer Bezug angebracht. Produktdetails:- Material Kern: stabiler PU-Schaum Qualität RG 25/40
- Material Bezug: Kunstleder (86 % PVC-Beschichtung, 14 % Polyester-Jersey)
- Sitzhöhe: 27 cm
- Stabiler Schaumstoffkern RG 25/40
- Farbe: Weiß
Lieferbare Elemente:- Quader: ca. 50x50x27 cm (BxTxH)
- Viertelkreis: ca. 50x50x27 cm (BxTxH)
- Sessel: ca. 40x50x50 cm (BxTxH)
- 2er Sofa: ca. 80x50x50 cm (BxTxH)
- Sitzmöbelart: Therapiesessel
Weitere Informationen: | | Element: | Sessel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbel, Sitzmöbel, Kindergarten, Softbausteine, SNOEZELEN, Snoezelen, Material, Softbaustein |
| | |
| |