Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Effektrad-Projektor 40 W LED mit Standardobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611921511
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     09956600
EAN/GTIN:
     04044475092302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
Effekt-Räder
Effekträder

  • Für Kindergärten, Therapieeinrichtungen und Snoezelenräume
  • In 4 Ausführungen – je nach Raumgröße
  • Nahezu geräuschlos
  • Boden-/Wandplatte – Neigung verstellbar
  • Inkl. eingebautem Motor für Effekträder


Sport-Thieme Effektrad-Projektor für stimmungsvolle Lichteffekte
Der Effektrad-Projektor von Sport-Thieme kommt mit einer hochwertigen Optik und nahezu geräuschlos. Durch die in der Neigung verstellbaren Boden-, Wand- oder Deckenplatte kann der Projektor überall im Raum montiert werden. Als Leuchtmittel hat der Projektor LED-Lampen. Diese haben eine deutlich höhere Lebensdauer und einen geringeren Stromverbrauch. Hinzu kommt, dass sie weniger Wärme abgeben und ab der ersten Sekunde das volle Licht ohne Verzögerung erzeugen. Der eingebaute Motor ermöglicht eine stufenlose Regelung der Geschwindigkeit und Laufrichtung der Effekträder.

Produktdetails zu den Sport-Thieme Effektrad-Projektoren:
  • Lebensdauer der LED: 50.000 Betriebsstunden
  • 85 mm Standardobjektiv bzw. 63 mm Weitwinkelobjektiv
  • Hohe Energieeffizienz, geringer Stromverbrauch
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Netzanschluss 230 V
  • Mit Buchse für Sport-Thieme Funkempfängermodul

Lieferbare Ausführungen:
  • Für Räume bis 36 m²: 20 W High-Power LED, hohe Helligkeit
  • Für Räume ab 36 m²: 40 W Extreme-Power LED , maximale Helligkeit

  • Produktart: Projektor

Weitere Informationen:
Ausführung:
40 W LED mit Standardobjektiv
Weitere Suchbegriffe: effekt projektor, Lichteffekt, Projektor, Lichteffekte, SNOEZELEN, Lichtprojektor, Snoezelen, Material, Flüssigkeitsprojektor, App, kompatibel, Snoezelen-App
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 702,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,22*
€ 934,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,33*
€ 917,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,89*
€ 892,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,37*
€ 835,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
09956500
ab € 582,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
1921524
ab € 616,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
1921537
ab € 733,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.