Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Effektrad-Projektor 40 W LED mit Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611921537
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1921537
EAN/GTIN:
     04044475207171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
Effekt-Räder
Effekträder

  • Für Kindergärten, Therapieeinrichtungen und Snoezelenräume
  • In 4 Ausführungen – je nach Raumgröße
  • Nahezu geräuschlos
  • Boden-/Wandplatte – Neigung verstellbar
  • Inkl. eingebautem Motor für Effekträder


Sport-Thieme Effektrad-Projektor für stimmungsvolle Lichteffekte
Der Effektrad-Projektor von Sport-Thieme kommt mit einer hochwertigen Optik und nahezu geräuschlos. Durch die in der Neigung verstellbaren Boden-, Wand- oder Deckenplatte kann der Projektor überall im Raum montiert werden. Als Leuchtmittel hat der Projektor LED-Lampen. Diese haben eine deutlich höhere Lebensdauer und einen geringeren Stromverbrauch. Hinzu kommt, dass sie weniger Wärme abgeben und ab der ersten Sekunde das volle Licht ohne Verzögerung erzeugen. Der eingebaute Motor ermöglicht eine stufenlose Regelung der Geschwindigkeit und Laufrichtung der Effekträder.

Produktdetails zu den Sport-Thieme Effektrad-Projektoren:
  • Lebensdauer der LED: 50.000 Betriebsstunden
  • 85 mm Standardobjektiv bzw. 63 mm Weitwinkelobjektiv
  • Hohe Energieeffizienz, geringer Stromverbrauch
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Netzanschluss 230 V
  • Mit Buchse für Sport-Thieme Funkempfängermodul

Lieferbare Ausführungen:
  • Für Räume bis 36 m²: 20 W High-Power LED, hohe Helligkeit
  • Für Räume ab 36 m²: 40 W Extreme-Power LED , max. Helligkeit

Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie, dass das projizierte Abbild des Effektrads auf den Kopf gestellt wird, wenn Sie den Projektor auf dem Kopf montieren, z. B. an der Decke des Raumes.
Wir empfehlen, den Projektor immer mit der Montageplatte auf einer waagerechten Fläche zu montieren. Nur bei der Projektion von Öleffektscheiben ist die Ausrichtung des Projektors beliebig.

Weitere Informationen:
Ausführung:
40 W LED mit Weitwinkelobjektiv
Weitere Suchbegriffe: effekt projektor, Lichteffekt, Projektor, Lichteffekte, SNOEZELEN, Lichtprojektor, Snoezelen, Material, Flüssigkeitsprojektor, App, kompatibel, Snoezelen-App
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,99*
€ 972,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,21*
€ 962,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,90*
€ 947,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,62*
€ 920,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,71*
€ 869,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
09956500
ab € 581,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
1921524
ab € 617,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
09956600
ab € 704,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.