Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Therapietische
>
Artikel
Möckel Therapietisch "ergo EP 2" Schraubfüße,100x70 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611961241
Hersteller:
Möckel
Herst.-Nr.:
1961241
EAN/GTIN:
04044475131667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch
Ergotisch
Arbeitstisch
Ergotherapie
Ideal für Therapeuten, Kliniken und Praxen
Leicht in Höhe und Neigung stufenlos einstellbar
Platzsparend durch abklappbare Arbeitsplatte
Erhältlich mit Schraubfüßen oder feststellbaren Rollen
Lieferbar mit 80x60 cm oder 100x70 cm Tischplatte
Der Möckel Therapietisch "ergo EP 2": Vielseitig und flexibel
Der Möckel Therapietisch "ergo EP 2" mit seiner Einsäulentisch-Konstruktion bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie die Tischplatte auf der seitlich angebrachten Säule einfach bequem schräg an einem Bett oder Sofa platzieren können. Den höhenverstellbaren Therapietisch verstellen Sie komfortabel und stufenlos mittels einer Gasdruckfeder in einem Bereich von 68-98 cm in der Höhe. Die Neigung der Arbeitsplatte ist von 0 bis 85 Grad verstellbar. Bei Bedarf stellen Sie die Position der Tischplatte leicht wieder zurück in Flachlage. Bei der Ausführung des Therapietischs "ergo EP 2" mit Schraubfüßen lassen sich leichte Unebenheiten ausgleichen.
Technische Details zum Möckel Therapietisch "ergo EP 2":
30 cm Hub in der Flachlage
Tischhöhenverstellung: Stufenlos von 68-98 cm
Ein Handhebel unter der Tischplatte löst und arretiert die Bremse
Leichtgängige Bedienung durch Gewichtsausgleich
Gewichtsausgleich durch Höhenlift - max. Belastung 15 kg
Plattenneigung von 0 Grad bis 85 Grad komfortabel zu bedienen - aus jeder Position leicht rückstellbar zur Flachlage
Plattendekor: Grau
Plattenform: Eckig
Gestell Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet
Hubrahmen Schwarz
Optional mit 4 verstellbaren Schraubfüßen für unebene Böden oder mit Rollen
Lieferbar mit Tischplattengrößen 80x60 cm oder 100x70 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubfüße
Platte:
100x70 cm
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Therapietische
Weitere Suchbegriffe:
Tische
,
Therapie-Tisch
,
Therapietisch
,
Ergonomie-Arbeitstisch
,
Klapptisch
,
Ergotherapie-Möbel
,
Ergo
,
EP
,
Möckel
,
Ergonomietisch
,
"Ergo
,
EP"
,
Schulmöbel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,27*
€ 847,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,97*
€ 824,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,49*
€ 803,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,29*
€ 739,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo EP 2" Feststellbare Rollen,100x70 cm
Möckel
1961254
ab € 733,05*
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo EP 2" Feststellbare Rollen,80x60 cm
Möckel
1961212
ab € 696,91*
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo EP 2" Schraubfüße,80x60 cm
Möckel
1961209
ab € 573,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen