Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612019420
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400540 rot
EAN/GTIN:
     04006226029944
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aero-Step
Luftkammer Sportunterlage
Luftkammersportunterlage
togu® aero-step

  • Für Fitness, Therapie und Rehabilitation
  • Größere, dynamischere Trainingsfläche
  • Besonders rückenfreundliches Training
  • Beidseitig verwendbar
  • Einfach zu reinigen


Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" - mehr Übungsvielfalt
Der neue Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des beliebten Trainingsgerätes für Fitness, Therapie und Rehabilitation. Durch die größere, dynamische Fläche kann der Aerostep nicht nur im Stand, sondern auch ideal in Bauch-, Seit- und Rückenlage eingesetzt werden. Neu ist auch die beidseitige Verwendungsmöglichkeit: Die glatte Seite des Steps ist perfekt für zahlreiche Fitness-Übungen geeignet. Auf der anderen Seite sorgen ca. 1.000 runde Noppen für einen wirkungsvollen Massageeffekt und für die Durchblutungsförderung.

Produktdetails:
  • In 4 Farben erhältlich
  • Maße: 52x40x8,5 cm
  • Material: Ruton
  • Belastbarkeit: ca. 200 kg
  • Mit Übungsanleitung
  • Inkl. Pumpe zur Luftregulierung

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Ruton
  • Farbe: Rot
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Länge: 52 cm
  • Breite: 40 cm
  • Höhe: 8,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: aero step, Balance, Massage, Sensomotorik, Funktionstraining, Stabilisationstrainer, Therapie, Rehabilitation, Functional, Training, funktionelles, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Extrablatt, ZWB1515, Balancekissen, Kissen, Aerostepper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 128,07*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 108,85*
€ 138,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,31*
€ 148,83*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400545
ab € 92,07*
Ähnlich
TOGU
2019446
ab € 129,54*
Ähnlich
TOGU
400540 silbergrau
ab € 92,26*
Ähnlich
TOGU
400540 blau
ab € 92,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.