Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" MDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612019446
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2019446
EAN/GTIN:
     04006226055851
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aero-Step
Luftkammer Sportunterlage
Luftkammersportunterlage
togu® aero-step

  • Für Fitness, Therapie und Rehabilitation
  • Größere, dynamischere Trainingsfläche
  • Besonders rückenfreundliches Training
  • Beidseitig verwendbar
  • Einfach zu reinigen


Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" - mehr Übungsvielfalt
Der neue Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des beliebten Trainingsgerätes für Fitness, Therapie und Rehabilitation. Durch die größere, dynamische Fläche kann der Aerostep nicht nur im Stand, sondern auch ideal in Bauch-, Seit- und Rückenlage eingesetzt werden. Neu ist auch die beidseitige Verwendungsmöglichkeit: Die glatte Seite des Steps ist perfekt für zahlreiche Fitness-Übungen geeignet. Auf der anderen Seite sorgen ca. 1.000 runde Noppen für einen wirkungsvollen Massageeffekt und für die Durchblutungsförderung.

Produktdetails:
  • In 4 Farben erhältlich
  • Maße: 52x40x8,5 cm
  • Material: Ruton
  • Belastbarkeit: ca. 200 kg
  • Mit Übungsanleitung
  • Inkl. Pumpe zur Luftregulierung

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Ruton
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Blau
  • Länge: 52 cm
  • Breite: 40 cm
  • Höhe: 8,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
MDR
Weitere Suchbegriffe: aero step, Balance, Massage, Sensomotorik, Funktionstraining, Stabilisationstrainer, Therapie, Rehabilitation, Functional, Training, funktionelles, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Extrablatt, ZWB1515, Balancekissen, Kissen, Aerostepper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400545
ab € 92,07*
Ähnlich
TOGU
400540 silbergrau
ab € 92,26*
Ähnlich
TOGU
400540 rot
ab € 92,27*
Ähnlich
TOGU
400540 blau
ab € 92,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.