| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612019433 Herst.-Nr.: 400540 blau EAN/GTIN: 04006226029784 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Fitness, Therapie und Rehabilitation
- Größere, dynamischere Trainingsfläche
- Besonders rückenfreundliches Training
- Beidseitig verwendbar
- Einfach zu reinigen
Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" - mehr ÜbungsvielfaltDer neue Togu Balance-Step "Aero-Step Pro" erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des beliebten Trainingsgerätes für Fitness, Therapie und Rehabilitation. Durch die größere, dynamische Fläche kann der Aerostep nicht nur im Stand, sondern auch ideal in Bauch-, Seit- und Rückenlage eingesetzt werden. Neu ist auch die beidseitige Verwendungsmöglichkeit: Die glatte Seite des Steps ist perfekt für zahlreiche Fitness-Übungen geeignet. Auf der anderen Seite sorgen ca. 1.000 runde Noppen für einen wirkungsvollen Massageeffekt und für die Durchblutungsförderung. Produktdetails:- In 4 Farben erhältlich
- Maße: 52x40x8,5 cm
- Material: Ruton
- Belastbarkeit: ca. 200 kg
- Mit Übungsanleitung
- Inkl. Pumpe zur Luftregulierung
- Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
- Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
- Material: Ruton
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Farbe: Blau
- Länge: 52 cm
- Breite: 40 cm
- Höhe: 8,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Ausführung: | Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aero step, Balance, Massage, Sensomotorik, Funktionstraining, Stabilisationstrainer, Therapie, Rehabilitation, Functional, Training, funktionelles, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Extrablatt, ZWB1515, Balancekissen, Kissen, Aerostepper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,53* | € 127,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 109,05* | € 137,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,36* | € 148,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,30* | € 189,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|