Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.N.O. Fitness Liegeergometer "RC 4.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612024309
Hersteller:
     U.N.O. Fitness
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     04260077540243
Suchbegriffe:
Medizinisches Ergometer
medizinisches ergometer

  • Komfortabel trainieren auch bei Einschränkungen und Rückenbeschwerden
  • Sehr stabile Konstruktion: Ermöglicht ein Nutzergewicht von bis zu 150 kg
  • Einfache und schnelle Verstellung von Sitz und Rückenlehne
  • Lehne aus Mesh reduziert Schweißbildung und sorgt für optimale Luftzirkulation
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das U.N.O. Fitness Liegeergometer "RC 4.0" ist ein umfangreich ausgestattetes Recumbent Ergometer für ein komfortables Cardio-Training. Die bequeme Rückenlehne ist stufenlos horizontal und in der Neigung verstellbar, so dass immer in der richtigen Trainingsposition trainiert werden kann. Das spezielle Meshmaterial der Lehne sorgt für eine optimale Luftzirkulation und die Schweißbildung wird reduziert.

Ausstattung:
  • Multi-Funktions-LCD-Display mit Blue-Backlight und Profil-Matrix
  • Anschlussmöglichkeit für MP3-Player und Kopfhörer

Trainingscomputer:
  • 2 HRC-Programme, pulskonstant (optional, in Verbindung mit Brustgurt)
  • 2 vorprogrammierte Profile
  • 1 freier Speicherplatz

Garantie:
  • Heimbereich: 3 Jahre
  • Semi-professioneller Bereich: 2 Jahre
  • Professioneller Bereich: 1 Jahr

  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 140 kg
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Höhenausgleich; Transportrollen; Handpuls; Schnellwahltasten; Ventilator
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Bremssystem: Induktionsbremse
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Puls; Streckenprofil; Trainingsstrecke; Umdrehungen je Minute (RPM); Kalorienverbrauch; Geschwindigkeit; Puls (in %); Signal Pulsobergrenze
  • Rückenlehne: Gepolstert; Atmungsaktiv; Neigungsverstellbar
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Pedale: Riemenpedale
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Manuell; Quick Start
  • Schnittstelle: USB; Kopfhörer
  • Lenker: Ergonomisch geformt
  • Widerstandseinstellungen: in 5 Watt-Schritten
  • Belastungsbandbreite: 25-250 Watt
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Antriebssystem: Rillenriemen
  • Gerätegewicht: 65 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 144x75x128 cm
  • Schwungrad: 11,5 kg
  • Anzahl Trainingsprogramme: 7
  • Anzahl Benutzerprofile: 3
  • Max. Benutzergewicht: 140 kg

Weitere Suchbegriffe: Fahrradtrainer, Recumbent, Ergometer, Sitz-Ergometer, Sitzergometer, Fitness, Cardio, Cardio-Geräte, Semi-Professionelle, Cardiogeräte, Abnehmen, Allgemeine, verbessern, fitnessfahrrad, Halbsitzergometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.679,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,10*
€ 2.246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,00*
€ 2.236,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,33*
€ 2.138,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,07*
€ 2.075,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,53*
€ 1.998,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.