| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612045362 Herst.-Nr.: 4591-5 EAN/GTIN: 04044475083096 |
| | |
|
| | |
| - Speziell für Kinderkrippen und Kindergärten
- Sehr geringe Fallhöhe verringert Verletzungsgefahr
- Befestigung durch Schellensystem - kein Bohren von Löchern
- Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
- Zertifiziert durch TÜV SÜd
Huck Seiltechnik Seilparcours – immer etwas BesonderesMit dem Huck Seiltechnik Haiger Einzelelement stellen Sie sich Ihren individuellen Huck Seiltechnik Seilparcours Haiger zusammen. Alle Parcoursteile sind für Kinder ab 2 Jahre geeignet und beinhalten die erforderlichen Befestigungsschellen. Somit lassen sich alle Balancier- und Kletterelemente an jedem Standpfosten befestigen. Bitte beachten Sie, dass die Standpfosten nicht zum Lieferumfang gehören, da je nach Zusammenstellung unterschiedlich viele Pfosten benötigt werden. Bitte bestellen Sie diese separat. Produktdetails:- Sicherheitsbereich: je nach Zusammenstellung der Elemente
- Pfostenabstand je Einzel-Element: 3 m
- Alter: Ab 2 Jahren
- Material: Stahl; Herkulesseil
- Max. Fallhöhe : 60 cm
- Fallhöhe: 60 cm
- Untergrund : Beton/Stein; Bitumgebundener Boden
- Norm: DIN EN 1176
- Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe
- Fallschutz: 20 m²
- Betonbedarf: 0,45 m³
- Sicherheitsbereich : 6,10x3,80 m
- Aufstellmaße (LxBxH) : 3,15x0,65x1,44 m
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gummihängematte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder, Klettergeräte, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, Niedrigseilgarten, Kletternetzwände, Gummihängematte, Spielplatzgerät, aus, Metall |
| | |
| |