Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Haiger Einzelelement Hangelseile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612045391
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-8
EAN/GTIN:
     04044475083126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Klettern
für

  • Speziell für Kinderkrippen und Kindergärten
  • Sehr geringe Fallhöhe verringert Verletzungsgefahr
  • Befestigung durch Schellensystem - kein Bohren von Löchern
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Seilparcours – immer etwas Besonderes
Mit dem Huck Seiltechnik Haiger Einzelelement stellen Sie sich Ihren individuellen Huck Seiltechnik Seilparcours Haiger zusammen. Alle Parcoursteile sind für Kinder ab 2 Jahre geeignet und beinhalten die erforderlichen Befestigungsschellen. Somit lassen sich alle Balancier- und Kletterelemente an jedem Standpfosten befestigen. Bitte beachten Sie, dass die Standpfosten nicht zum Lieferumfang gehören, da je nach Zusammenstellung unterschiedlich viele Pfosten benötigt werden. Bitte bestellen Sie diese separat.

Produktdetails:
  • Sicherheitsbereich: je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Pfostenabstand je Einzel-Element: 3 m

  • Alter: Ab 2 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil
  • Untergrund : Beton/Stein; Bitumgebundener Boden
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe
  • Fallschutz: 17 m²
  • Max. Fallhöhe : 45 cm
  • Betonbedarf: 0,45 m³
  • Fallhöhe: 45 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,15x0,15x1,44 m
  • Sicherheitsbereich : 6,10x3,10 m
  • Max. Nutzeranzahl: 5

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hangelseile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,64*
€ 575,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,70*
€ 519,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-7
ab € 473,21*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-5
ab € 741,95*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-3
ab € 560,73*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-1
ab € 552,45*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-4
ab € 503,19*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-2
ab € 506,09*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-6
ab € 509,65*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4591-9
ab € 708,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.