Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultramedic Wandklappliege 2-teilig Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612210214
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0146-HGR
EAN/GTIN:
     04030281057185
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege

  • Wandklappliege, 2-teilig
  • Platzsparend zu verstauen
  • Belastbar bis 150 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ultramedic Wandklappliege 2-teilig - das Raumwunder
Nach Gebrauch einfach die Beine einklappen, Liegefläche gegen die Wand hochklappen und Sicherungshebel einrasten lassen – schon ist wieder Platz geschaffen. Das ist der große Vorteil ihrer neuen Wandklappliege.

Für die Montage wird eine Mindest-Raumbreite von 2,10 m benötigt.
Das Kopfteil kann wahlweise nach rechts oder links angebaut werden.

  • Gestell: Stahlrohr
  • Sonderausstattung: Kopfstütze
  • Gewicht: 45 kg
  • Liegenart: Wandklappliege
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Funktionen: Wandbefestigung
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Aufstellmaße (LxBxH): 190x70x68 cm
  • Maße Liegefläche: 190x70 cm
  • Maße Kopfteil: 50x70 cm
  • Verstellbarkeit Kopfteil: 16-fach
  • Polsterstärke: 60 mm
  • Material Polster: PU-Schaum

Weitere Informationen:
Farben:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: wandklapp ruheraumliege, Massageliegen, Massageliege, Massagetisch, Massagebank, Massagetische, Wandklappliegen, Ruheraumliege, Wandklapptisch, Massagebänke, Klappmassageliege, erste, hilfe, raum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,13*
€ 507,27*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 498,94*
€ 560,54*
Lager 479
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 512,01*
€ 575,68*
Frei Haus
ab € 566,04*
€ 632,32*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,68*
€ 685,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,12*
€ 666,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 315,87*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 9,98*
Zubehör
HexArmor
6001009
ab € 83,41*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 15,12*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,74*
Zubehör
Söhngen
6001501S
ab € 18,37*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0153-HGR
ab € 331,50*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0155-HGR
ab € 356,11*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0143-HGR
ab € 494,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.