Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig
ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0146-HGR
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0146-HGR
EAN/GTIN:
     4251824301606
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig Farbe hellgrau
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
680 mm
Länge:
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: wandklapp ruheraumliege, ultraCLAP, 200, zweiteilig, Farbe hellgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,13*
€ 507,27*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 498,94*
€ 560,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 512,01*
€ 575,68*
Frei Haus
ab € 566,04*
€ 632,32*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,82*
€ 597,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,04*
€ 593,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,13*
€ 580,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,13*
€ 530,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 315,87*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 9,98*
Zubehör
HexArmor
6001009
ab € 83,41*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 15,12*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,74*
Zubehör
Söhngen
6001501S
ab € 18,37*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0153-HGR
ab € 331,50*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0155-HGR
ab € 356,11*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0143-HGR
ab € 494,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.