Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Ball "Jumper" Rot,Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612239907
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2669194
EAN/GTIN:
     04006226410209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Rutschfest auf allen Unterlagen, Oberfläche für top Halt
  • Alle Varianten beidseitig verwendbar
  • Ideale Druckverteilung und dynamischer Rebound
  • Geringer Platzbedarf: Perfekt für kleine Räumlichkeiten
  • Inkl. Pumpe und Trainingschart


Ein Fitnessgerät für den ganzen Körper
Der Togu Balance-Ball "Jumper" ist ein hochwertiges Fitnessgerät für ein sicheres und gelenkschonendes Ganzkörper-Training von Kraft, Ausdauer und Koordination. Daher kommt es nicht nur in Studios, sondern auch zur Prävention von Sprung-, Knie- und Hüftgelenksverletzungen zum Einsatz. Sie können den Jumper wie einen Aerobic-Step verwenden und Bein- und Stepp-Übungen absolvieren. Auch Liegestütz und Crunches sind möglich. Der positive Effekt beim Jumper besteht darin, dass er mit einem Trampolin vergleichbar ist und der ausgeprägte Rebound-Effekt Vibrationen oder Schwingungen unmittelbar an den Trainierenden zurückgibt.

Ausführung "Mini":
  • Für Einsteiger und Kinder
  • Kleiner und leichter als "Normal" und "Pro"
  • Gewölbte Unterseite ermöglicht das Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)

Ausführung "Normal" und "Pro":
  • Für Fitnesstraining und Therapie
  • Größer und robuster als "Mini"
  • "Normal" mit gewölbter Unterseite zum Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)
  • "Pro" mit ebener Unterseite für noch mehr Übungsvielfalt (z. B. Standübungen auf der Unterseite)

  • Produktart: Balancekissen
  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Einsatzbereich: Therapiebereich; Rehabilitation; Training
  • Material: Ruton
  • Maße: Hxø: 24x52 cm
  • Farbe: Rot
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Durchmesser: 52 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Normal
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Balance-Trampolinkissen, Bosu Balancetrainer, Togu Jumper, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, togu aktivkissen, balance kissen, Aerobic, Balance, Stepper, Zirkeltraining, Stabilisationstrainer, Kleingerät, Sensomotorisches, Training, Gleichgewichtsball, Gleichgewichtsbälle, Kissen, Gesundheitssport, Gummikissen, Halbkugeln, Kleingeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 173,76*
Lager 479
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 149,21*
€ 187,37*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
410302
ab € 80,86*
Ähnlich
TOGU
1578834
ab € 150,48*
Ähnlich
TOGU
1578847
ab € 167,02*
Ähnlich
TOGU
410204
ab € 130,48*
Ähnlich
TOGU
410314
ab € 143,77*
Ähnlich
TOGU
410320
ab € 166,83*
Ähnlich
TOGU
1578818
ab € 129,71*
Ähnlich
TOGU
1578821
ab € 144,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.