Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Gelb, leicht,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612255200
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-4001
EAN/GTIN:
     04260071638410
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Made in Germany
  • Optimale Dehneigenschaften
  • Griffig und reißfest
  • Erhältlich in verschiedenen Widerständen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Artzt Vitality Fitnessband latexfrei: Ideal für Allergiker
Das Artzt Vitality Fitnessband latexfrei ist latexfrei und somit besonders geeignet für Allergiker. Das Trainingsband hat vergleichbare Dehneigenschaften wie ein Latexband: lineares Kraft-Dehnungsverhalten. Da diese Bänder ein optimales Dehnungsverhalten besitzen, ist ein gelenkschonendes Training möglich.

Produktdetails:
  • Halogenisierte Oberfläche: Besonders griffig und länger haltbar
  • Bedarf keiner Pflege oder Puder
  • Synthesekautschuk aus Polyisopren

  • Zugstärke: Leicht
  • Farbe: Gelb
  • Material: Latexfrei; Naturkautschuk
  • Länge: 25 m
  • Breite: 11,5 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelb, leicht
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, elastikband leicht, bodyband, fitnessbänder gelb, Fitnessband, Bänder, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2014
ab € 12,40*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-4004
ab € 89,27*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2011
ab € 12,40*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2013
ab € 12,41*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2012
ab € 12,33*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-4002
ab € 89,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.