Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter "Froggo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612539300
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     078/5030
EAN/GTIN:
     04044475197014
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

  • Im niedlichen Frosch-Design
  • Robust und wetterfest
  • Abschließbare Tür in der Rückwand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Abfallbehälter "Froggo" – Ein niedlicher Hingucker
Mit dem Abfallbehälter "Froggo" macht die Müllentsorgung auch den kleinsten Spaß. Der wetterfeste Abfalleimer im niedlichen Frosch-Design darf im Schwimmbad oder auf Kinder-Spielplätzen nicht fehlen. Auf witzige und kinderfreundliche Weise lernen Kinder den Abfall in einen Behälter zu werfen und nicht einfach liegen zu lassen. "Froggo" besteht aus Durapol™-Material und hat einen Innenbehälter aus verzinktem Stahl, der ideale Abfallbehälter für draußen. Mit einem Fassungsvermögen von 52 Liter bietet der Abfallsammler genügend Platz für Verpackung und anderen Müll.

Produktdetails:
  • Material Abfallbehälter: Durapol
  • Material Innenbehälter: verzinkter Stahl
  • Maße (HxBxT): 87x73,5x79 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Fassungsvermögen: 52 Liter
  • Farbe: Grün

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Schule

Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, standard-mülleimer grün, umkleide, Abfallkörbe, Mülltonne, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfallsammler, Müll, Abfall, Spielplatz, Zubehör, Schwimmbad, Umkleideraum, Umkleideräume, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, Ordnung, schaffen, ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,96*
€ 1.450,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,57*
€ 1.433,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,19*
€ 1.328,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,68*
€ 1.262,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,18*
€ 1.172,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.