Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exit Fußballtor "Scala" 220x120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612652900
Hersteller:
     Exit
Herst.-Nr.:
     2652900
EAN/GTIN:
     08717703020274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Stabiler und robuster Aluminium-Rahmen
  • Einfacher und schneller Auf- und Abbau
  • Anodisierte Vorderseite und pulverbeschichtete Rückseite
  • Einfache Netzbefestigung mittels Kunststoff-Netzhaken
  • Lieferbar in verschiedenen Größen


Das Exit Fußballtor "Scala": Das Gartenfußballtor, das begeistert
Der Rahmen des Exit Fußballtor "Scala" ist aus robusten, steifen Aluminium-Rohrprofilen gefertigt. Die Wanddicke von 2 mm gewährleistet optimale Stabilität bei einem niedrigen Gewicht. Die Oberfläche des Rahmens ist an der Vorderseite anodisiert und auf der Rückseite mit einer Pulverbeschichtung versehen. Dadurch ist die Oberfläche ausgezeichnet geschützt. Das Aluminiumtor wird einfach mit Verbindungselementen aus Spritzguss zusammengesteckt. Das schwarze Tornetz des Garten-Fußballtores hat sechseckige Maschen. Das Netz befestigen Sie einfach mit den Netzhaken im Profil des Rahmens. Bodenverankerungen sind nicht mit im Lieferumfang enthalten, können aber einfach mitbestellt werden.

Produktdetails:
  • Anodisierte Vorderseite und pulverbeschichtete Rückseite
  • Einfache Netzbefestigung mittels Kunststoff-Netzhaken
  • Rahmen mittels Verbindungsstücken einfach zusammensteckbar
  • Lieferbar in 2 Ausführungen: 220x120 cm oder 300x200 cm
  • Entspricht EN 16579

Exit Fußballtor "Scala", 220x120 cm:
  • Innenabmessungen: 220x120x86 cm
  • Außenabmessungen: 232x126x86 cm

Exit Fußballtor "Scala", 300x200 cm:
  • Innenabmessungen: 300x200x140 cm
  • Außenabmessungen: 312x206x146 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
220x120 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Tor, Freizeittor, Exit, für, Garten, Kindertor, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Garten-Fußballtor, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
41.05.10.00
ab € 119,15*
Zubehör
EXIT
41.07.10.00
ab € 222,32*
Zubehör
EXIT
41.03.10.00
ab € 83,71*
Zubehör
EXIT
41.01.20.00
ab € 98,34*
Zubehör
EXIT
41.00.20.00
ab € 76,30*
Zubehör
EXIT
42.30.20.00
ab € 445,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.