Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
EXIT Panna-Fussballtor (Set mit 2 Toren)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33445324
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     41.01.20.00
EAN/GTIN:
     8718469468768
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Schiess ein echtes „Panna“ mit diesem supercoolen Set aus zerlegbaren EXIT Panna-Fussballtoren!

Panna-Fussball ist der angesagte Trend im Bereich des Strassenfussballs. Beim Panna wird der Ball durch die Beine des Gegners hindurch getunnelt, wobei man im Ballbesitz bleibt. Mit diesem leichten und praktischen Kompakttor EXIT Panna in offiziellem Panna-Format kannst du dieses Spiel jetzt überall spielen, im Garten oder auf der Strasse!

Wer sagt denn, dass Tore weiss sein müssen? Mit ihrem ansprechenden schwarzen (galvanisierten und pulverbeschichteten!) Rahmen und dem schwarzen Netz sehen die Tore auch im Garten gut aus. Das Netz ist dank seiner innovativen Befestigungsweise (zum Patent angemeldet) nicht länger ein Grund zum Ärgernis, sondern hält, was es verspricht! Diese EXIT Panna-Goals bieten qualitativ hochwertigen Fussballspass. Ausserdem lassen sie sich problemlos verstauen und mitnehmen, weil sie sich im Handumdrehen zerlegen lassen.

Tipp: Mit dem feinmaschigen Netz ist das EXIT Panna-Tor auch für (Eis-)Hockey sehr geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
13000 g
Verpackungsvolumen
30000 cm³
Verpackungssprachen
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Zielgruppe
Jugend
Befestigungstyp
Freistehend
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Tornetzfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Einfache Montage
Ja
Tragbar
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Montage erforderlich
Ja
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Material
Stahl
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder, Erwachsener
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Teilen, Adresse
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 36 Monaten geeignet
(cdm) Stückzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 98,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,05*
€ 150,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,09*
€ 147,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,68*
€ 142,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,35*
€ 133,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
41.05.10.00
ab € 119,15*
Zubehör
EXIT
41.07.10.00
ab € 222,32*
Zubehör
EXIT
41.03.10.00
ab € 83,71*
Zubehör
EXIT
41.00.20.00
ab € 76,30*
Zubehör
EXIT
42.22.12.00
ab € 290,64*
Zubehör
EXIT
42.30.20.00
ab € 445,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.