Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
EXIT Pico Set Mini-Tor (Set von 2 faltbare Tore)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33445213
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     41.00.20.00
EAN/GTIN:
     8718469463794
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Schiess deine Tore stilvoll mit diesem ultracoolem EXIT Pico Tor! (Set von 2 faltbare Tore)

Mit dem kompakten, leichten und handlichen Exit Pico Fussballtore kannst du jetzt überall spielen. Im Garten aber sicher auch in der Strasse! Und was Ideal ist ist, dass das EXIT Pico Tor einfach faltbar ist.

Wer sagt, dass alle Tore weiss sein müssten? Ausserdem sieht dieses Tor nicht schlecht im Garten aus mit seinem wunderbaren schwarzen (galvanisierten und pulverbeschichteten!) Rahmen (D32x1.0mm) mit schwarzem Netz. Das Netz ist feinmaschig, extrem stark und nicht länger eine Ärgernisquelle, sondern ein Genuss zum spielen! Diese EXIT Pico Fussballtore sorgen für qualitatives Spielvergnügen.

Tip: weil das Netz sehr feinmaschig ist ist das EXIT Pico Tor auch geeignet für (Eis)hockey. Probier es aus!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
10800 g
Verpackungsvolumen
26800 cm³
Verpackungssprachen
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
9200 g
Merkmale
Zielgruppe
Jugend
Befestigungstyp
Freistehend
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Rahmendurchmesser
32 mm
Rahmen Dicke
1 mm
Tornetzfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Einfache Montage
Ja
Tragbar
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Montage erforderlich
Ja
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Material
Stahl
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder, Erwachsener
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Teilen, Adresse
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 36 Monaten geeignet
(cdm) Stückzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 38,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,10*
€ 117,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,12*
€ 116,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 94,26*
€ 112,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 89,64*
€ 106,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 76,30*
€ 90,80
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
41.05.10.00
ab € 119,15*
Zubehör
EXIT
41.07.10.00
ab € 222,32*
Zubehör
EXIT
41.03.10.00
ab € 83,71*
Zubehör
EXIT
41.01.20.00
ab € 98,34*
Zubehör
EXIT
42.22.12.00
ab € 290,64*
Zubehör
EXIT
42.30.20.00
ab € 445,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.