| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612744012 Herst.-Nr.: 2744012 EAN/GTIN: 08718104202276 |
| |
|
| | |
| - Nach ergonomischen Gesichtspunkten gefertigt
- Sehr robust: Doppelnaht und hochwertiges Material
- Steigert Ausdauer, Schnell- und Explosivkraft
- Stärkt Beweglichkeit, Koordination, Agilität, Gleichgewicht
- In- und outdoor nutzbar
Der Dynamax Medizinball "Elite": Doppelt genäht, besonders robustDer Dynamax Medizinball "Elite" überzeugt vor allem durch seinen ergonomischen Gesichtspunkt. Er besitzt einen Durchmesser von 35 cm, welcher den Körper unterstützt und die Wirbelsäule beim Fitness-Workout entlastet. Die neutrale Schulterbreite macht die Übungen besonders ergonomisch und effektiv. Kleinere Durchmesser z. B. zwingen den Schultergürtel zu einer Drehbewegung. Das senkt die biomechanische Effizienz. Die doppelte Naht und das Material sorgen für eine hohe Robustheit des Medizinballes, selbst bei höchster Beanspruchung. Dank unterschiedlicher Gewichtsstufen eignet sich der Medizinball "Elite" für jedes Fitnesslevel. Das glatte Material ist leicht zu reinigen und lässt keine Feuchtigkeit ins Innere des Gewichtsballes. Ihr Vorteil: Der Ball ist somit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsatzbereit. - Gewicht: 3 kg
- Produktart: Bälle
- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 35 cm
- Material: Vinyl/recyceltes Material
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Gewichtsball, Medizinbälle, Medizinballtraining, Gewichtstraining, Gewichtstrainer, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Ball, Bälle, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining |
| | |
| |