Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Medizinball
>
Artikel
Dynamax Medizinball "Elite" 4 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612744025
Hersteller:
Dynamax
Herst.-Nr.:
2744025
EAN/GTIN:
08718104202283
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball dynamax
medizinball
Nach ergonomischen Gesichtspunkten gefertigt
Sehr robust: Doppelnaht und hochwertiges Material
Steigert Ausdauer, Schnell- und Explosivkraft
Stärkt Beweglichkeit, Koordination, Agilität, Gleichgewicht
In- und outdoor nutzbar
Der Dynamax Medizinball "Elite": Doppelt genäht, besonders robust
Der Dynamax Medizinball "Elite" überzeugt vor allem durch seinen ergonomischen Gesichtspunkt. Er besitzt einen Durchmesser von 35 cm, welcher den Körper unterstützt und die Wirbelsäule beim Fitness-Workout entlastet. Die neutrale Schulterbreite macht die Übungen besonders ergonomisch und effektiv. Kleinere Durchmesser z. B. zwingen den Schultergürtel zu einer Drehbewegung. Das senkt die biomechanische Effizienz. Die doppelte Naht und das Material sorgen für eine hohe Robustheit des Medizinballes, selbst bei höchster Beanspruchung. Dank unterschiedlicher Gewichtsstufen eignet sich der Medizinball "Elite" für jedes Fitnesslevel. Das glatte Material ist leicht zu reinigen und lässt keine Feuchtigkeit ins Innere des Gewichtsballes. Ihr Vorteil: Der Ball ist somit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsatzbereit.
Gewicht: 4 kg
Produktart: Bälle
Farbe: Schwarz
Durchmesser: 35 cm
Material: Vinyl/recyceltes Material
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Medizinbälle
Weitere Suchbegriffe:
Gewichts-Bälle
,
Gewichts-Ball
,
Gewichtsbälle
,
Gewichtsball
,
Medizinbälle
,
Medizinballtraining
,
Gewichtstraining
,
Gewichtstrainer
,
Core-Training
,
Zirkeltraining
,
Coretraining
,
Kraftausdauer
,
Crosstraining
,
Coretrainer
,
Zirkel-Training
,
Core-Trainer
,
HIIT
,
core
,
Gewichts
,
Ball
,
Bälle
,
HIT
,
High-Intensity-Training
,
HIT-Training
,
HIIT-Training
,
High-Intensity-Intervall-Training
,
Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 10 kg
Dynamax
2744070
ab € 173,19*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 11 kg
Dynamax
3244500
ab € 179,70*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 12 kg
Dynamax
2744083
ab € 196,18*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 2 kg
Dynamax
2744009
ab € 112,60*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 3 kg
Dynamax
2744012
ab € 119,14*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 5 kg
Dynamax
2744038
ab € 129,80*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 6 kg
Dynamax
2744041
ab € 136,98*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 7 kg
Dynamax
2744096
ab € 146,65*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 8 kg
Dynamax
2744054
ab € 147,16*
Ähnlich
Dynamax Medizinball "Elite" 9 kg
Dynamax
2744067
ab € 166,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen