Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Scooter-Roller "Kickless"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612816500
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     2816500
EAN/GTIN:
     04000885104325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Stahlgabel mit CNC-Ausfräsung
  • Robuster Y-Lenker aus hochwertigem Aluminium
  • Hochwertige TPR-Griffe für angenehme Griffigkeit und hohen Komfort
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schildkröt Scooter-Roller "Kickless": Für coole Tricks
Der Schildkröt Scooter-Roller "Kickless" bietet mit seinem trendigen Graphic Griptape einen sehr guten Halt. Seitlich ist das Deck auf der Unterseite leicht abgeschrägt - es verfügt über sogenannte Grind Kanten (zum darauf rutschen = grinden). Der mit 54 cm sehr breite und 84 cm hohe, verstärkte Y-Lenker ist aus Premium-Aluminium gefertigt. Um alle Tricks und Stunts ausführen zu können, ist der Lenker selbstverständlich um 360 Grad drehbar. Am Hinterrad verfügt der Schildkröt Kickless über eine robuste Bremse aus abriebfestem Stahl damit Sie den Scooter schnell und sicher abbremsen können.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Größe Deck (LxB): 50x11 cm)
  • Lenkerhöhe 84 cm
  • Lenkerbreite 54 cm
  • Eloxierte 4-fach Klemme mit HIC-Compression-System
  • Stahlgabel mit CNC-Ausfräsung
  • 100 mm PU Räder (Härtegrad 88A)
  • Eloxierte Alu-Felgen
  • Kugellager: ABEC 9
  • Mit Flex-Bremse
  • Gewicht 3,3 kg
  • Belastbar bis 100 kg

  • Altersgruppe: 8-12 Jahre; 12-17 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Grundschule; Privat; Freizeiteinrichtung
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material Reifen: PU
  • Anzahl Räder: 2 Räder; 2
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Alter: ab 8 Jahren
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Maße Trittfläche: 50x11 cm
  • Bremssystem: Flexbremse
  • Reifendurchmesser: 100 mm
  • Maße: 69x54x84 cm
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Farbe: Grün-Schwarz
  • Lenkerhöhe: 84 cm
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard, Trendsport, Freestyle, Scooter-Roller, Alu-Roller, Stunt, Stunt-Scooter, Stunt-Roller, Stuntscooter, Kinderscooter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 93,48*
€ 119,84*
Lager 479
9
€ 6,29*
ab € 105,68*
€ 131,39*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510433
ab € 74,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.