Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Desinfektionsspender "D1000-S"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612996905
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2996905
EAN/GTIN:
     04012096008460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

  • Elektronischer Wandspender mit Bewegungssensor
  • 1000-ml-Tank reicht für 1000 Pumpvorgänge
  • Einfache Befüllung mit Desinfektionsmittel
  • Inkl. Montagematerial
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ehmann Desinfektionsspender "D1000-S": Einfach hygienisch
Das Gehäuse des Ehmann Desinfektionsspender "D1000-S" besteht aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff, der sich einfach reinigen lässt. Die Desinfektionsmittelabgabe wird berührungslos durch einen Bewegungssensor ausgelöst. Den Tank befüllen Sie einfach selbst mit Desinfektionsmittel. Das Fassungsvermögen beträgt 1 Liter und reicht für ca. 1.000 Pumpvorgänge. Die erste Füllung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie am besten das Desinfektionsmittel gleich mit.

Stromversorgung über Netzteil oder optional Batterien möglich
Die Stromversorgung erfolgt dabei entweder mit dem mitgelieferten Netzteil oder durch Batterien. Für den Batteriebetrieb benötigen Sie 4 Batterien 1,5 V, Größe C (Baby) LR14. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Batterien halten etwa 30.000 Desinfektionsmittelabgaben, wobei ein Liter Desinfektionmittel 1000 Abgaben entspricht. Eine LED-Statusanzeige zeigt Ihnen den aktuellen Batteriestand an – eine Warnleuchte und Auto-STOP bei Fehlfunktion.

Produktdetails:
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 27x13x11,5 cm
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Inkl. Netzteil DC Adapter 6 V 1 A-Anschluss (im Lieferumfang enthalten)
  • Optional Batteriebetrieb mit 4 Batterien 1,5 V, Größe C (Baby) LR14 (Nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Inkl. Montagematerial: 4 Schrauben, 4 Dübel und 1 Haken für die Montage
  • Desinfektionsmittel für die Erstbefüllung ist nicht Lieferumfang enthalten

Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Desinfektion, Desinfizieren, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Hygienemittel, Hygienekonz, Hygienestation, Desinfektionsstation, Desinfektionsmittelstation, Hygieneschutz, Hygieneschutz-Artikel, Desinfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.