Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenchK Tischauflage "BT204M"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613007802
Hersteller:
     BenchK
Herst.-Nr.:
     3007802
EAN/GTIN:
     05903317830061
Suchbegriffe:
Sprossenwand
Tisch
Tische
Sprossenwände

  • Zubehör für das Sprossenwand System
  • Praktischer Tisch an der Sprossenwand
  • Befestigung ohne Schrauben und Bohren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Praktische Erweiterung aus Holz: Die BenchK Tischauflage "BT204M"
Mit der praktischen Tischauflage "BT204M" aus dem Hause BenchK lassen sich bereits vorhandene Klimmzugbügel einfach zu einem Tisch umbauen. Die 62x58x2 cm große Platte aus Buchenholz wird dazu einfach auf die dafür vorgesehene Fläche gelegt. Das Praktische an der ca. 6 kg schweren Tischplatte ist, dass sich die Platte ganz ohne Bohren und Schrauben befestigen lässt.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Kinderkrippe; Schule
  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Maße: 62x58x2 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Serie: Serie 1

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.