Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaar Design Flachschaukasten "Hochformat" 540x800x43 mm,Rückwand:...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613084713
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     F-04H A
EAN/GTIN:
     04260256790445
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten

  • Für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten
  • Entspricht der Brandschutzklasse B1
  • Mit Sicherheitsglas
  • Made in Germany
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet


Schaar Design Flachschaukasten "Hochformat" - Für beste Übersicht
Der Schaar Design Flachschaukasten "Hochformat" ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und bietet hervorragende Übersicht der Aushänge. Er besteht aus silberfarbig eloxiertem Aluminiumprofil und hat ESG-Glastüren. Dank seitlicher Türöffnung bietet der Kasten einen einfachen Zugang und ermöglicht eine problemlose Bestückung. Viele Schaukästen verfügen über Kunststoffecken, die durch Sonne oder Kälte ausbrechen können. Bei diesem Kasten sind alle Dichtungen eckverschweißt. Zusätzlich ist der Flachschaukasten mit einem Belüftung- und Entwässerungssystem ausgestattet, dass das Beschlagen der Scheibe im Außenbereich eindämmt.

  • Schaukastenformat: Hochformat
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Türöffnung: Nach rechts
  • Türöffnungswinkel: 90 Grad
  • Material Profil: Aluminium
  • Material Verglasung: ESG-Sicherheitsglas
  • Material Rückwand: Stahlblech
  • Farbe Rahmen: Silber
  • Farbe Rückwand: Anthrazit
  • Breite: 540 mm
  • Höhe: 800 mm
  • Tiefe: 43 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • Nutzbare Innentiefe: 27 mm

Weitere Informationen:
BxHxT:
540x800x43 mm
Farbe:
Rückwand: Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten schaar, flachschaukasten, Schaukästen, Info, Infokasten, Info-Schaukasten, Informationskasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,08*
€ 368,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,39*
€ 368,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,31*
€ 408,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,96*
€ 411,56*
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 430,53*
€ 503,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,90*
€ 599,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,53*
€ 512,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaar-Design
E870904
ab € 202,63*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 47,86*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 49,62*
Zubehör
Schaar-Design
E858583
ab € 200,96*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 20,69*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,72*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,85*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 34,14*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.