Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaar Design Schaukasten "Softline" BxHxT: 1025x800x80 mm,Rückwand...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613085019
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     S-08GA
EAN/GTIN:
     04260256790261
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Mit Sicherheitsglas
  • Made in Germany
  • Brandschutzklasse B1
  • Lieferbare Rückwand-Farben: Weiß und Anthrazit


Alles im Blick mit dem Schaar Design Schaukasten "Softline"
Der Schaar Design Schaukasten "Softline" ist wetterbeständig, robust und ideal für den Außen- und Innenbereich. Sein Rahmen ist hochwertig gebürstet und silberfarbig eloxiert. Dies gibt dem Schaukasten einen schönen Glanz und verleiht ihm ein ansprechendes Design. Der Alu-Schaukasten verfügt über ein ESG-Sicherheitsglas und lässt sich leise und sanft über Gasdruckfedern nach oben öffnen. Sie haben leichteren Zugang zur Magnettafel und können den Schaukasten problemlos befüllen. Ohne scharfe Ecken und Kanten sind die Dichtungen eckverschweißt und ein Ablösen der Kunststoffecken wird vermieden.

Sicher befestigt
Der Schaar Design Schaukasten "Softline" eignet sich für Schulen, Behörden und Vereine. Ob direkt an der Wand befestigt oder in praktischen Ständern montiert, bietet er einen schnellen Überblick über die neuesten Informationen und Anweisungen. Dank der magnetischen Rückwand ist eine Befestigung mühelos mit Magneten oder Einstecktaschen möglich. Damit Ihre Aushänge nicht feucht werden und immer gut sichtbar sind, ist der Schaukasten mit einem Belüftung- und Entwässerungssystem ausgestattet. So wird das Beschlagen der Scheibe im Außenbereich eindämmt. Zum Lieferumfang gehören 2 Schlösser mit 4 gleichschießenden Schlüsseln.

  • Schaukastenformat: Querformat
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Türöffnungswinkel: 90 Grad
  • Material Profil: Aluminium
  • Material Verglasung: ESG-Sicherheitsglas
  • Material Rückwand: Stahlblech
  • Farbe Rahmen: Silber
  • Farbe Rückwand: Anthrazit
  • Höhe: 800 mm
  • Tiefe: 80 mm
  • Breite: 1025 mm
  • Türöffnung: Nach oben
  • Gewicht: 22 kg
  • Nutzbare Innentiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Größe:
BxHxT: 1025x800x80 mm
Farbe:
Rückwand: Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Flachschaukasten, Schaukästen, Info, Infokasten, Info-Schaukasten, Informationskasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,00*
€ 593,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,19*
€ 593,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,52*
€ 638,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 648,85*
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 639,50*
€ 710,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,19*
€ 845,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,96*
€ 811,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,28*
€ 783,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,50*
€ 761,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 06
ab € 36,25*
Zubehör
Schaar-Design
Z-ME 03
ab € 37,40*
Zubehör
Schaar-Design
Z-RS 01
ab € 192,19*
Zubehör
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 195,70*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 17,39*
Zubehör
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.