Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Türreck "Multifunktional 4 in 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613145500
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3145500
EAN/GTIN:
     04000885600445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange

  • 3-fach verstellbar in der Tiefe für Türrahmen
  • Für Klimmzüge, Sit-Ups, Liegestütze, Dips, Beinheben
  • Angenehm weiche Schaumstoffgriffe für optimalen Halt
  • Verschiedene Griffmöglichkeiten für diverse Übungen
  • Einfacher Klemmmechanismus ohne Schrauben


Schildkröt Türreck "Multifunktional 4 in 1": Das praktische und vielseitige Heimfitnessgerät
Mit dem Schildkröt Türreck "Multifunktional 4 in 1" können Sie auch zu Hause intensive Körpergewichtsübungen mit nur einem Gerät absolvieren. Oft stellen Klimmzüge die einzige Möglichkeit dar, die Rückenmuskulatur zu Hause zu stärken, da oftmals keine Hanteln vorhanden sind. Für eine noch spezifischere Muskelansteuerung können Sie aus 3 Griffmöglichkeiten wählen: Ein weiter Griff fokussiert den Latissimus, während der enge sowie Hammer-Griff den Armbeuger besonders fordern. Der Hammergriff ist zudem besonders gelenkschonend. Auch ein hängendes Beinheben ist in diesen Positionen möglich und trainiert vor allem die unteren Bauchmuskeln. Platzieren Sie die Klimmzugstange auf dem Boden und trainieren Sie zudem mit Dips und Liegestützen zusätzlich Ihre Trizeps- und Brustmuskulatur. Eine Übungsanleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Für Türrahmen mit einer Breite von max. 92 cm und einer Tiefe von 12-24 cm
  • ø Schaumstoffgriffe: 2,5 cm

  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Einsatzbereich: Heimtraining
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: Grün-Anthrazit
  • Material Grifffläche: PU-Schaumstoff
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Maße: 55x8,8x23 cm
  • Modell: Fitness

Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, klimmzugbügel, klimmzug, Reck, Dips, Door, Gym, Klimmzug-Dip, Fitness-Klimmzugbügel, Fitness-Türreck, Türreck, Klimmzugreck, Sit, up, Home-Gym, Türreckstange, Stange, Türklimmzustange, ohne, bohren, handpolster, schrauben, liegestütz, multifunktional, tür, Beinheben, Knee, Lift, Knielift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,12*
€ 21,44*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 25,89*
€ 35,76*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 38,19*
€ 50,93*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.