Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessreifen "Power"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613177307
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3177307
EAN/GTIN:
     04044475250214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifen
Trendsport
Core-Training
Fitnessgeräte

  • Stecksystem: Einfache Montage und platzsparende Aufbewahrung
  • Effektives Training für Rücken, Rumpf, Bauch und Taille
  • Weiche Schaumstoffpolsterung
  • Überall und jederzeit Spaß im Training
  • Mehr Zeit für die Rotationsbewegung: Ideal für Anfänger


Sport-Thieme Fitnessreifen "Power": hochwertiger Trainingsring aus umweltfreundlichem Material
Mit dem Sport-Thieme Fitnessreifen "Power" straffen Sie Ihren Rumpf, massieren die Akupunkturpunkte des Bauches und erhöhen die Flexibilität. Durch die glatte Oberfläche und die hochdichte Schaumstoffpolsterung erfahren Sie hohen Schutz und Komfort bei Ihrem Training.

Produktdetails:
  • Material (außen): Schaum Kautschuk (NBR)
  • Material (innen): PP
  • Maße (ø): 100 cm
  • Ringstärke: 4 cm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Farbe: Pink-Lila

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.