Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessreifen "Power Wave" Grau-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613177424
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3177424
EAN/GTIN:
     04044475250245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifen
Trendsport
Hometraining
Core-Training

  • Stecksystem: Einfache Montage und platzsparende Aufbewahrung
  • Effektives Training für Rücken, Rumpf, Bauch und Taille
  • Wellenförmige Noppen: Regeneration und durchblutungsfördernd
  • Weiche Schaumstoffpolsterung
  • Mehr Zeit für die Rotationsbewegung: Ideal für Anfänger


Sport-Thieme Fitnessreifen "Power Wave": Mobiler Core- und Ausdauer-Trainer
Der Sport-Thieme Fitnessreifen "Power Wave" ist ein effektives Trainingsgerät für ein abwechslungsreiches Training der Körpermitte, das zudem Spaß bringt. Der Reifen bringt zudem das Herz-Kreislauf-System auf Trab und kann so Kondition und Beweglichkeit steigern. Nach langen sitzenden Tätigkeiten können Sie so auch für Abwechslung durch Bewegung sorgen und ein Verkleben der Faszien verhindern. Da die kreisenden Hüftbewegungen sehr fordernd sind, reichen schon wenige Minuten Training aus – perfekt für einen stressigen Alltag.

Produktdetails:
  • Material (außen): Schaum Kautschuk (NBR)
  • Material (innen): PP
  • Maße (ø): 100 cm
  • Ringstärke: 3,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Farbe:
Grau-Blau
Weitere Suchbegriffe: Koordinationstraining, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Koordination, Heimfitness, Heimtraining, Fitnessreifen, Stabilitätstraining, Heimsport, Coretraining, Koordinationstrainer, koordinationsreifen, Beckenbodentraining, Stabilisierung, Koordinationsringe, Hüftschwung, Stabilisationsübungen, Homegym, Gesundheitssport, Home-Gym, Coretrainer, Stabilisations-Trainer, Heimsportgeräte, Core-Trainer, Stabilisationstaining, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts, Trainer, Training, Koordinationsschulung, Home, Gym, Homeoffice, Bewegung, home, workout, Homeworkout, Home-Workout, Zuhause, trainieren, Gewichtsreifen, Homefitness, koordinationsstärker, Kalorien, verbrennen, Herz-Kreislauf, Herz-Kreislauf-Training, stärken, Gewicht, verlieren, Fett, abbauen, Fettverlust, reduzieren, verbessern, homeoffice, office, fitness, hoop, fitnesshoop, Hullern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3177411
ab € 19,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
3177408
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.