Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Drehgestelltafel Beidseitig Kreidetafel,150x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613224726
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3224726
EAN/GTIN:
     04044475260091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

  • Leichtgängige Lauf-Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Magnethaftend
  • Beschriftbar mit Kreide und Filzstiften
  • Trocken und feucht abwischbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Drehgestell: Wählen Sie aus 2 Ausführungen und 2 Größen
Mit dem Sport-Thieme Drehgestell können Sie z. B. als Moderator oder Lehrer den Teilnehmern oder Schülern zügig Sachverhalte anschaulich darstellen. Dafür rollen Sie das Drehgestell einfach an die gewünschte Stelle. Halt beim Schreiben geben die 2 Feststellbremsen. Stabilität bietet der Rahmen aus lackiertem Stahl. Die abgerundeten Ecken sind zudem mit Kunststoffkappen eingefasst. Besonders praktisch ist das um 360 Grad drehbare Tafelblatt, welches wahlweise beidseitig als Whiteboard oder als Kreidetafel und in der Kombination Whiteboard und Kreidetafel erhältlich ist. Die mobile Allzwecktafel besitzt zudem eine Ablageschale für Ihre Kreide und Filzstifte, damit alles immer griffbereit ist.

Produktdetails:
  • Gewicht (150x100 cm): 22 kg
  • Gewicht (180x100 cm): 23 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Beidseitig Kreidetafel
Größe:
150x100 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Kreide-Tafel, Kreidetafel, Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel 150x100cm, schreibtafel, Magnettafel, Whiteboard, Planungstafel, Magnetschreibtafel, Fahrbares, fahrbar, Drehtafeln, whiteboards, Whiteboardtafel, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3224755
ab € 279,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3224700
ab € 252,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
3224739
ab € 270,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
3224713
ab € 241,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
3224742
ab € 270,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.