Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwaren
>
Lattenrost
>
Artikel
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 400x300 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613238716
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3238716
EAN/GTIN:
04044475261203
Suchbegriffe:
Lattenrost
lattenrost
Unverwüstliche Aluminium-Konstruktion
Je nach Größe 2- oder 3-teilig
Feste Größe oder optional individuelle Anfertigung nach Maß
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Lattenrost "Alu" – Das robuste Auflageraster
Das Sport-Thieme Lattenrost "Alu" ist ein unverwüstliches Auflageraster und wird auf Wunsch auch individuell gefertigt. Der Abstand zwischen den einzelnen Streben beträgt 17,5 cm. Der Lattenrost hat eine Höhe von 10 cm. Rechteckprofile bilden die Unterkonstruktion. Die Aluminium-Bohlen sind mit der Unterkonstruktion verschweißt. Der Vorteil des Lattenrostes besteht darin, dass Ihre Sprunganlage vor Dauerfeuchtigkeit geschützt und perfekt unterlüftet wird. Auf Wunsch ist das Auflageraster auch mit Aussparungen für Einstichkästen lieferbar.
Produktdetails:
Höhe: 10 cm
Aus Aluminium
Abstand zwischen einzelnen Streben: 17,5 cm
Gewicht: 15 kg je m²
Rechteckprofile bilden die Unterkonstruktion
Mit Unterkonstruktion verschweißte Aluminiumbohlen (80x20 mm)
Lieferung inkl. 6-Kantschrauben zum Verbinden der einzelnen Elemente
Produktart: Lattenrost
Weitere Informationen:
Maße:
400x300 cm
... >
Springen
>
Hochsprung
>
Hochsprungmatten
Weitere Suchbegriffe:
Hochsprung
,
Stabhochsprung
,
Auflageraster
,
Hochsprungmattenunterbau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,54*
€ 2.160,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,05*
€ 2.139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,70*
€ 2.039,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,10*
€ 1.981,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,60*
€ 1.933,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 400x250 cm
Sport-Thieme
3238703
ab € 1.355,31*
Ähnlich
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 500x300 cm
Sport-Thieme
3238729
ab € 2.046,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 500x400 cm
Sport-Thieme
3238732
ab € 2.788,37*
Ähnlich
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 600x300 cm
Sport-Thieme
3238745
ab € 2.478,39*
Ähnlich
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" 600x400 cm
Sport-Thieme
3238758
ab € 3.251,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Lattenrost "Alu" Individuell (Preis je m²)
Sport-Thieme
3238761
ab € 210,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen