| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613251922 Herst.-Nr.: 3251922 EAN/GTIN: 0850989002393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für u. a. Schwellungskontrolle, neurologische Beschwerden
- Atmungsaktiv
- Latexfrei und hypoallergen
- Aus 100 % Baumwolle für angenehmes Trageklima
- Wasserfest
Kinesio Kinesiologie-Tape "Tex Classic 4 m": für alle geeignet Das Kinesio Kinesiologie-Tape "Tex Classic 4 m" ist ein Kinesiologie-Tape, das Schmerzen lindern, Entzündungen hemmen und den Heilungsprozess fördern kann. Richtig angelegt, kann es zudem muskuläre Verspannungen lockern und stabilisiert Muskeln und Gelenke. Es wirkt damit unterstützend bei sportlichen Aktivitäten. Der eingewobene Acrylkleber sorgt für eine bessere Haftung und die Nano-Touch- Technologie für ein angenehmes Tragegefühl. - Produktart: Taperolle
- Material: Baumwolle
- Breite: 5 cm
- Gewicht: 200 g
- Länge: 4 m
- Klebemittel: Acrylkleber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, tape-verband blau, kinesiologie tape, Kinesio, Fixierbandage, Tapen, Tape, Tape-Band, Tapes, kinesiotape, Fixierbandagen, Kinesiologietape, Kinesiologie, Grifftapes, Gelenktape, Gelenktapes, Muskeltape, Muskeltapes, Muskel-Tape, Muskel-Tapes, Gelenk-Tape, Gelenk-Tapes, Schwimm-Tapes, Schwimmtape, Taperolle, Tape-Rolle, schneiden, Kinesiotape, Kinesio-Tape, Sporttape, Sport, Sport-Tape, Sport-Tapes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |