Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BH Fitness Liegeergometer "Inertia H775" LED-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613272523
Hersteller:
     BH Fitness
Herst.-Nr.:
     3272523
EAN/GTIN:
     04044475287586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinisches Ergometer
medizinisches ergometer

  • Quick Trail-Steuerung: Bedienelemente am Lenker
  • Angenehmer Aufstieg dank offenem Rahmen
  • Log-In System für jeden Benutzer
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das BH Fitness Liegeergometer "Inertia H775" mit vielen Trainingsfunktionen
Mit dem BH Fitness Liegeergometer "Inertia H775" gestalten Sie Ihr Fitness-Training besonders komfortabel. Vom ergonomisch geformten Sitz mit Rückenlehne über die individuelle Sitzverstellung, bis hin zu seitlich neben dem Sitz angebrachten Griffstücken zur Handpulsmessung. Dank Bedienelementen am Lenker (Quick Trail-Steuerung) ändern Sie bequem Ihre Parameter, ohne die Position zu verändern. Das Log-In System eignet sich darüber hinaus für jeden Trainierenden, ermöglicht die Anpassung der Anzeige und des Workouts, sowie die Speicherung der Trainingsdaten.

Ausstattung:
  • Handpulssensoren
  • Pulsempfänger für Brustgurt
  • USB-Anschluss
  • CSafe-Anschluss
  • Kopfhöreranschluss
  • Kompatibel mit Smartphones und Ipods
  • Fit Feel-Schnittstelle (Konnektiv mit Internet und TV)
  • Konnektiv mit Facebook, Youtube, Netflix
  • Trinkflaschenhalter
  • Frontablage
  • Riemenpedale
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Not-Stopp
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • HD-Touchscreen
  • Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung (km), Kalorien, Steigung, Pulsation in Watt, Widerstand und Puls
  • 28 Trainingsprogramme (manuelles Programm, 8 vordefinierte Profile, objektive Programme, Herzfrequenzkontrollprogramm, physische Testprogramme)

  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 140 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Höhenausgleich; Transportrollen; Handpuls
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Puls; Kalorienverbrauch; Geschwindigkeit
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Zubehörfach/Ablagefach
  • Pedale: Riemenpedale
  • Sitz: Ergonomisch geformt
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Gerätegewicht: 65 kg
  • Widerstandseinstellungen: 25 Widerstandsstufen
  • Belastungsregelungen: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Übersetzungsverhältnis: 8:6
  • Aufstellmaße (LxBxH): 167x64x138 cm
  • Pedalabstand zum Sattel (Min. / Max.): 78-115 cm
  • Schwungrad: 8 kg
  • Rückenlehne: Horizontal verstellbar
  • Anzahl Trainingsprogramme: 28
  • Anzahl Benutzerprofile: Unbegrenzt

Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Display
Weitere Suchbegriffe: Liege-Ergometer, Liegeergometer, Halbliege-Ergometer, Ergometer, Fahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.103,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,03*
€ 2.762,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,23*
€ 2.739,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,71*
€ 2.628,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,21*
€ 2.561,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,30*
€ 2.502,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BH Fitness
3272507
ab € 3.197,01*
Ähnlich
BH Fitness
3272510
ab € 3.444,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.