Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenchK Sprossenwand Fitness-System "521B", mit fester Klimmzugstange


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613288304
Hersteller:
     BenchK
Herst.-Nr.:
     3288304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange

  • Für Fitnessstudios, Behandlungsräume sowie Freizeitbereich
  • Entspricht DIN EN 12346 und DIN EN 913
  • Für Klimmzüge, Bauch-, Dehn- und weitere Übungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BenchK Spossenwand Fitness-System "521B", mit fester Klimmzugstange: Must-have für jeden Raum
Montieren Sie die BenchK Spossenwand Fitness-System "521B" wo Sie wollen. Ob in Büroräumen, Fitness-Studios, Gymnastikräumen oder Wohnbereichen – diese Sprossenwand integriert sich in jeden Raum. Dank massivem, handgeöltem Buchenholz und 20 mm dickem Metall in rechteckigen 40×50 mm Profilen, pulverbeschichtet in Schwarzmatt haben Sie besonders lange Freude an dem Sportgerät.

Sichere Montage der BenchK Sprossenwand mit fester Klimmzugstange "521B"
Sowohl die Wand- als auch die Boden-Decke-Montage ist möglich. Eine Wandmontage an einer Trennwand, welche dünner als 12 cm ist und an einer Gipskartonwand ist nicht möglich. Bei einer abgehängten Decke ist eine Strebenmontage ebenfalls nicht möglich. Bitte bedenken Sie, die Entscheidung und Verantwortung der Montageart liegt bei Ihnen als Auftraggeber.

Produktdetails:
  • Breite von der Wand bis zur Klimmzugstange: 67 cm
  • Eistellbare Höhe: 2,30 cm–2,40 m
  • Minimale Raumhöhe für die Boden-Decken-Montage: 2,40 m–2,72 m
  • Minimale Raumhöhe für die Wandmontage: 2,40 m
Lieferumfang:
  • 1 Sprossenwand
  • 1 Klimmzugstange mit 6 Griffen
  • 1 Montagesatz (keine Dübel und Schrauben, da je nach Wand unterschiedliches Material notwendig ist)

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel; Fitnesswand
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis; Privat
  • Material Sprossen: Buche
  • Anzahl Sprossen: 8
  • Durchmesser je Sprosse: 30x40 mm
  • Material Wangen: Metall
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Holz-Natur; Schwarz
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Norm: DIN EN 913; DIN EN 12346
  • Gewicht: 21 kg
  • Höhe: 240 cm
  • Breite: 55-116 cm

Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, Klimmzugbügel für Sprossenwand, Sprossenwand, benchk sprossenwand, klimmzugbügel, Set, Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Metallsprossenwand, Sprossenwände, Schwenksprossenwand, Sprossenwandtrainer, Sprossenwand-Set, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Schule, Fitness-System, Schrägbank, Home, Office, Home-Office, Büro, mit, Hantelbank, Kinder, Zuhause, Flachbank, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 589,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 683,85*
€ 813,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 666,79*
€ 793,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 638,88*
€ 760,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 611,33*
€ 727,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 589,17*
€ 701,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.