Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Yoga-Matte "Eco Grip" Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613377114
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     3377114
EAN/GTIN:
     7613005083546
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gymnastikmatte

  • Bester Grip – kein Verrutschen
  • Isolierend, rutschfest, flach liegend
  • Umweltfreundlich und PVC-frei
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Airex Yoga-Matte "Eco Grip" angenehm trainieren
Die Airex Yoga-Matte "Eco Grip" ist aus umweltfreundlichen Materialien auf Naturkautschuk-Basis hergestellt und überzeugt durch ihre hervorragend isolierenden Eigenschaften sowie ihrem extremen Grip – für Yoga-Übungen die ideale Matte. Mit einer Dicke von 0,4 cm ist sie flach liegend, lässt dabei aber keine Kälte durch und ist wärmend.

Produktdetails:
  • Material: Recycling-PU auf Naturkautschuk-Basis

  • Farbe: Lila
  • Länge: 183 cm
  • Breite: 61 cm
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Stärke: 0,40 cm
  • Material: PU auf Naturkautschuk-Basis

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
Weitere Suchbegriffe: Yogamatte, Pilates-Matte, Pilatesmatte, Sportmatten, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Matten, Matte, Yoga-Matten, Yogamatten, Yoga-Matte, Yoga, Training, yogamatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 63,90*
€ 91,18*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 76,74*
€ 98,38*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
YOGAECOGGMPI
ab € 63,85*
Ähnlich
Airex
YOGAECOGMAN
ab € 63,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.