Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Heimtrainer "Paros 3.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613626809
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     3626809
EAN/GTIN:
     4713375361169
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Verstellbarer Multipositionslenker für viele Griffpositionen
  • Hintergrundbeleuchtetes Display für leichte Lesbarkeit
  • Bluetoooth 4.0 FTMS: Kompatibel mit Fitness-Apps
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Horizon Fitness Heimtrainer "Paros 3.0": Effektives und komfortables Training zu Hause möglich
Der Horizon Fitness Heimtrainer "Paros 3.0" bietet Ihnen effektives und komfortables Training in den eigenen 4 Wänden. Mit 20 elektronisch verstellbaren Widerständen und 10 Trainingsprogrammen gestalten Sie das Cardio-Workout individuell und abwechslungsreich. Der tiefe Einstieg, der 3-fach verstellbare Multipositionslenker und auch der ergonomische Tourensattel sorgen dabei für einen hohen Trainingskomfort. Die Backlit LCD-Konsole bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, über Bluetooth 4.0 FTMS mit beliebten Fitness Apps und Brustgurten zur Herzfrequenzmessung zu interagieren.

Ausstattung:
  • Blacklit LCD-Display
  • Verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren
  • Ergonomischer Tourensattel vertikal und horizontal einstellbar
  • Tiefer Einstieg
  • Selbstaufrichtende Riemenpedale
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Handpulssensoren
  • Bluetooth 4.0 FTMS kompatibel mit beliebten Fitness-Apps
  • Pulsempfänger für Brustgurt
  • Flaschenhalter
  • Farbe: Anthrazit

Trainingscomputer:
  • Schnellwahltasten für Widerstand am Lenker
  • Anzeige von: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Herzfrequenz, Widerstandslevel
  • 10 Programme: Manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung, Hügel, Kadenz, Zieldistanz, Zielkalorien, Wettbewerb, Zielherzfrequenz, benutzerdefiniert

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Ausstattung: Handpulsmessung; Tiefer Einstieg; Tiefer Einstieg; Transportrollen; Höhenausgleich; Energiesparmodus; Handpuls; Schnellwahltasten
  • Schwungmasse: 7 kg
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V); Netzstrom (240 V)
  • Antriebssystem: Längsrippenriemen
  • Belastungsbandbreite: 20 Stufen
  • Widerstandseinstellung: Tasten; 40 Widerstandsstufen
  • Schwungrad: 7 kg
  • Bremssystem: ECB-Magnetbremse
  • Programme: 10
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Lenker: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Pedale: Riemenpedale
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Sitz: Ergonomisch geformt
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Herzfrequenz; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Distanz
  • Trainingsprogramme: Intervalltraining; Hügelprogramm; Manuell; Kadenz; Zielherzfrequenz; Gewichtsreduzierung; Zieldistanz; Zielkalorien; Benutzerdefiniert; Wettbewerb
  • Anzahl Benutzerprofile: 4
  • Max. Benutzergewicht: 130 kg
  • Apps: Kinomap; atZone
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 130 kg; 130 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 107x53x144 cm
  • Gerätegewicht: 32 kg
  • Anzahl Trainingsprogramme: 10

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, magnetbremse ergometer, ergometer, Fitness-Cardio-Geräte, Heimtraining, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Bike-Ergometer, Cardiofitness, Cardiogerät, Cardio-Gerät, Ausdauer-Training, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Fahrrad, für, zu, Hause, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 533,90*
€ 615,02*
Lager 479
9 Tage
2
€ 6,29*
ab € 577,04*
€ 655,63*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,63*
€ 780,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,21*
€ 765,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,37*
€ 741,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,04*
€ 686,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.