| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22252 Herst.-Nr.: 22252 EAN/GTIN: 4713375361169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Fitness Ergometer Paros 3.0 ist ein zuverlässiger Trainingspartner für ein effektives Cardio-Training in den eigenen vier Wänden. Ein dreifach verstellbarer Multipositionslenker ermöglicht in Kombination mit dem horizontal und vertikal verstellbaren Sattel eine ideale und bequeme Körperposition beim Training. Die Konsole mit den intuitiven Bedienelementen zeigt alle wichtigen Trainingswerte an und ist dank des beleuchteten LCD-Displays sehr gut ablesbar. Via Bluatooth können Trainingsdaten an Fitness-Apps übertragen und so das Training optimal gestaltet werden. Produkteigenschaften: Verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren Ergonomischer Tourensattel Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen Sattelverstellung horizontal und vertikal ECB Magnetbremssystem 20 Widerstandslevel, elektronisch einstellbar Extras: Energy Save Mode, Tablet-Halterung, Flaschenhalter, Transportrollen, Bodenausgleichsfüße, Schnellwahltasten für Widerstand am Lenker Display: 5,5“ Backlit LCD Programme: Manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung, Hügel, Kadenz, Zieldistanz, Zielkalorien, Wettbewerb, Zielherzfrequenz, benutzerdefiniert Anzeigen: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Herzfrequenz, Widerstandslevel Herzfrequenz: Handpulssensoren und Bluetooth Brustgurt Bluetooth 4.0 FTMS kompatibel mit vielen beliebten Fitness-Apps Technische Daten: Masse Schwungrad: 7 kg Maße (LxBxH): 107x53x144 cm Gewicht: 32 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 534,98* | € 612,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 575,30* | € 656,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ab € 13,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|