Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balancierkugel
>
Artikel
Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 8 ft,...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613772515
Hersteller:
Stradivari
Herst.-Nr.:
3772515
EAN/GTIN:
4260210824872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierhalbkugel
Balancierkugel
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
Im Stahl-Rahmen eingelassenes Schiefer-Level-System
Solider Turnier-Billardtisch steht auf 4 Stahlbeinen
Holz-Banden mit K66-Gummis für optimale Spiel-Eigenschaften
Exklusive Ausstattung mit Aramith Kugeln und Simonis Tuch
Wartungsfreundlicher Tisch: schnelle Montagen, Tuchwechsel
Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln": Turniertisch für das tägliche Spiel
Der Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" von Stradivari ist ein Turniertisch nach internationalen Turnierstandards, der kaum Wünsche offen lässt. Die Pooltische der "Master Edition" sind für die dauerhafte Bespielung in Vereinen, Gastronomie, Firmen und Hotels ausgelegt. Der hölzerne Bandenrahmen ist mit schwarzem Formica Laminat mit Holz-Struktur versehen. Dieses Material ist besonders strapazier- und widerstandsfähig. Füße, Ecken und eingelassene Anspielpunkte sind aus Metall gefertigt. Das matte Brushed Pearl Nickel Finish betont die edle Optik.
Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln": Schieferplatte und Simonis-Tuch
Der Stradiviari Billardtisch "Master Edition" steht auf 4 stabilen Stahlbeinen (Stärke: 1,8 mm): mittels 4 großer, leicht zugänglicher Metall-Tellerfüße lasst sich der Tisch optimal ausrichten. Auf der Beinkonstruktion steht ein Stahlgestell, auf dem die 3 Schieferplatten mit 25 mm Stärke liegen. Dank des speziellen Leveler-Systems lassen sich die Schieferplatten perfekt ausrichten. Die Verbindung von Schieferplatte, Simonis Billardtuch und Aramith-Kugeln bietet ausgezeichnete Laufeigenschaften. Das Billardtuch wird übrigens auf den Holz-Bandenrahmen unter den Schieferplatten getackert.
Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln": aufbauen und anstoßen
Der Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" wird mit umfangreichen Billardzubehör geliefert, sodass Sie nach dem Aufbau sofort anstoßen können. Die Aramith Pool-Billardkugeln "Premium", ø 57,2 mm gehören zur Spitzenklasse und erfüllen hohe Standards in Dichte, Balance, Durchmesser, Rundheit, Glanz, Härte und Gewicht. Mit dem Stradivari Billard Dreieck mit Gleitern stellen Sie die Kugeln auf und schonen gleichzeitig Ihr Billardtuch. Je ein wertiger Rialto Billardqueue "Rio Pora" und "Montana" machen das Spiel zu einem Vergnügen.
Billardkreide und Billardtisch-Pflege
Die Billardkreise sorgt für ein besseres Spielgefühl und bessere Hafteigenschaften – unverzichtbar auch für Effet-Stöße. Der Iwan Simonis Tuchreiniger X-1 nimmt den feinen Staub der Billardkreide aus dem Billardtuch auf und erhält dessen Eigenschaften.
Größe Spielfläche: 224x112 cm
Ausführung Spielfläche: Schiefer-Platte
Tuchfarbe: Grün
Bandenmaterial: Massivkautschuk
Spielart: Pool
Münzung: Ohne Münzung
Material Korpus: Holz
Material Spielfeld-Banden: Massivkautschuk
Material Spielfläche: Schiefer-Platte
Tischgröße: 8 ft
Plattenstärke Spielfläche: 25 mm
Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institution
Tischbeine: Antirutsch, Metall, Niveausgleich
Ballauffangtaschen: Kunststoff
Aufstellmaße: 253x141 cm
Gewicht: 433 kg
Weitere Informationen:
Größe:
8 ft
Tuchfarbe:
Grün
... >
Freizeitspiele
>
Billard
>
Billardtische
Weitere Suchbegriffe:
stradivari billardtisch
,
billard ausrüstung
,
Poolbillard
,
Billard-Queue
,
Billard-Set
,
Billard-Zubehör
,
Poolbillard-Set
,
Poolbillard-Zubehör
,
Turnier-Billard
,
Billard-Kugeln
,
Pooltisch
,
Poolbillard-Tisch
,
Billarddreieck
,
Pool
,
Ball
,
Billard
,
Billardtische
,
Pool-Billardtisch
,
Pool-Billardtische
,
Billard-Kreide
,
Turnier-Billardkugeln
,
Kugeln
,
Poolabdeckung
,
Turnier-Billardtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.512,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,55*
€ 3.249,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,68*
€ 3.212,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.604,29*
€ 3.099,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.554,15*
€ 3.039,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,07*
€ 2.989,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 8 ft,...
Stradivari
3772502
ab € 3.018,93*
Ähnlich
Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 8 ft,...
Stradivari
3772528
ab € 2.514,07*
Ähnlich
Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 9 ft,...
Stradivari
3772603
ab € 3.208,77*
Ähnlich
Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 9 ft,...
Stradivari
3772616
ab € 2.722,09*
Ähnlich
Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 9 ft,...
Stradivari
3772629
ab € 2.724,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen