Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stradivari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" 8 ft,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613772528
Hersteller:
     Stradivari
Herst.-Nr.:
     3772528
EAN/GTIN:
     4260210824889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierhalbkugel
Balancierkugel
Billard-Ausrüstung
Billardtisch

  • Im Stahl-Rahmen eingelassenes Schiefer-Level-System
  • Solider Turnier-Billardtisch steht auf 4 Stahlbeinen
  • Holz-Banden mit K66-Gummis für optimale Spiel-Eigenschaften
  • Exklusive Ausstattung mit Aramith Kugeln und Simonis Tuch
  • Wartungsfreundlicher Tisch: schnelle Montagen, Tuchwechsel


Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln": Turniertisch für das tägliche Spiel
Der Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" von Stradivari ist ein Turniertisch nach internationalen Turnierstandards, der kaum Wünsche offen lässt. Die Pooltische der "Master Edition" sind für die dauerhafte Bespielung in Vereinen, Gastronomie, Firmen und Hotels ausgelegt. Der hölzerne Bandenrahmen ist mit schwarzem Formica Laminat mit Holz-Struktur versehen. Dieses Material ist besonders strapazier- und widerstandsfähig. Füße, Ecken und eingelassene Anspielpunkte sind aus Metall gefertigt. Das matte Brushed Pearl Nickel Finish betont die edle Optik.

Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln": Schieferplatte und Simonis-Tuch
Der Stradiviari Billardtisch "Master Edition" steht auf 4 stabilen Stahlbeinen (Stärke: 1,8 mm): mittels 4 großer, leicht zugänglicher Metall-Tellerfüße lasst sich der Tisch optimal ausrichten. Auf der Beinkonstruktion steht ein Stahlgestell, auf dem die 3 Schieferplatten mit 25 mm Stärke liegen. Dank des speziellen Leveler-Systems lassen sich die Schieferplatten perfekt ausrichten. Die Verbindung von Schieferplatte, Simonis Billardtuch und Aramith-Kugeln bietet ausgezeichnete Laufeigenschaften. Das Billardtuch wird übrigens auf den Holz-Bandenrahmen unter den Schieferplatten getackert.

Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln": aufbauen und anstoßen
Der Stradiviari Billardtisch "Master Edition mit Aramith – Kugeln" wird mit umfangreichen Billardzubehör geliefert, sodass Sie nach dem Aufbau sofort anstoßen können. Die Aramith Pool-Billardkugeln "Premium", ø 57,2 mm gehören zur Spitzenklasse und erfüllen hohe Standards in Dichte, Balance, Durchmesser, Rundheit, Glanz, Härte und Gewicht. Mit dem Stradivari Billard Dreieck mit Gleitern stellen Sie die Kugeln auf und schonen gleichzeitig Ihr Billardtuch. Je ein wertiger Rialto Billardqueue "Rio Pora" und "Montana" machen das Spiel zu einem Vergnügen.

Billardkreide und Billardtisch-Pflege
Die Billardkreise sorgt für ein besseres Spielgefühl und bessere Hafteigenschaften – unverzichtbar auch für Effet-Stöße. Der Iwan Simonis Tuchreiniger X-1 nimmt den feinen Staub der Billardkreide aus dem Billardtuch auf und erhält dessen Eigenschaften.

  • Größe Spielfläche: 224x112 cm
  • Ausführung Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Ballauffang: Einfalltaschen
  • Bandenmaterial: Massivkautschuk
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Material Spielfeld-Banden: Massivkautschuk
  • Material Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Tischgröße: 8 ft
  • Plattenstärke Spielfläche: 25 mm
  • Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institution
  • Tuchfarbe: Grau
  • Tischbeine: Antirutsch, Metall, Niveausgleich
  • Ballauffangtaschen: Kunststoff
  • Aufstellmaße: 253x141 cm
  • Gewicht: 433 kg

Weitere Informationen:
Größe:
8 ft
Tuchfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: balancierkugel, Poolbillard, Billard-Queue, Billard-Set, Billard-Zubehör, Poolbillard-Set, Poolbillard-Zubehör, Turnier-Billard, Billard-Kugeln, Pooltisch, Poolbillard-Tisch, Billarddreieck, Pool, Ball, Billard, Billardtische, Pool-Billardtisch, Pool-Billardtische, Billard-Kreide, Turnier-Billardkugeln, Kugeln, Poolabdeckung, Turnier-Billardtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.529,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.740,29*
€ 3.260,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,76*
€ 3.234,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,94*
€ 3.112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.561,41*
€ 3.048,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.529,84*
€ 3.010,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stradivari
3772502
ab € 3.001,09*
Ähnlich
Stradivari
3772515
ab € 2.529,41*
Ähnlich
Stradivari
3772603
ab € 3.185,72*
Ähnlich
Stradivari
3772616
ab € 2.729,42*
Ähnlich
Stradivari
3772629
ab € 2.713,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.