| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613783418 Herst.-Nr.: 3783418 EAN/GTIN: 4260452441363 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Gum-Tech Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
- Für verschiedene Untergründe: Kies, Schotter, Beton, Erde
- Vermindert die Stolpergefahr
- Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
- 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten
Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten: negative Ecke für einen sicheren FallschutzDas Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten ist für die Fallschutzplatte "Puzzle mat 3D" geeignet und sorgt für einen sauberen Abschluss und eine sichere Verbindung. Das Eckstück besteht aus Gummigranulat, wodurch es wasserdurchlässig und somit rutschfest ist. Die elastische Form ermöglicht stufenlose Übergänge. Hierdurch wird die Stolpergefahr verringert und das Befahren mit Rollstühlen möglich. Hinweis:Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 150,- an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 75,-. - Material: Gummigranulat
- Maße: 55x25 cm
- Fallhöhe: Bis 160 cm
- Norm: DIN EN 1177
- Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
- Max. Fallhöhe: 160 cm
- Einsatzgebiet: Außenbereich
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Stärke: | 4,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |