Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten Rot...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613784118
Hersteller:
     Gum-Tech
Herst.-Nr.:
     3784118
EAN/GTIN:
     4260452442001
Suchbegriffe:
Fallschutzplatten
Fallschutz
Fallschutzmatte
Fallschutzmatten

  • Geeignet für Gum-Tech Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
  • Für verschiedene Untergründe: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Vermindert die Stolpergefahr
  • Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
  • 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten


Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten: negative Ecke für einen sicheren Fallschutz
Das Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten ist für die Fallschutzplatte "Puzzle mat 3D" geeignet und sorgt für einen sauberen Abschluss und eine sichere Verbindung. Das Eckstück besteht aus Gummigranulat, wodurch es wasserdurchlässig und somit rutschfest ist. Die elastische Form ermöglicht stufenlose Übergänge. Hierdurch wird die Stolpergefahr verringert und das Befahren mit Rollstühlen möglich.

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 150,- an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 75,-.

  • Material: Gummigranulat
  • Maße: 55x25 cm
  • Fallhöhe: Bis 280 cm
  • Norm: DIN EN 1177
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 280 cm
  • Einsatzgebiet: Außenbereich

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Stärke:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-Tech
3783434
ab € 30,97*
Ähnlich
Gum-Tech
3784059
ab € 45,00*
Ähnlich
Gum-Tech
3784134
ab € 59,19*
Ähnlich
Gum-Tech
3783421
ab € 30,94*
Ähnlich
Gum-Tech
3784046
ab € 44,98*
Ähnlich
Gum-Tech
3784121
ab € 58,92*
Ähnlich
Gum-Tech
3783418
ab € 30,96*
Ähnlich
Gum-Tech
3784033
ab € 45,17*
Ähnlich
Gum-Tech
3783405
ab € 31,00*
Ähnlich
Gum-Tech
3784020
ab € 44,94*
Ähnlich
Gum-Tech
3784105
ab € 59,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.