| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613784046 Herst.-Nr.: 3784046 EAN/GTIN: 4260452441721 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Gum-Tech Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
- Für verschiedene Untergründe: Kies, Schotter, Beton, Erde
- Vermindert die Stolpergefahr
- Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
- 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten
Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten: negative Ecke für einen sicheren FallschutzDas Gum-Tech Negatives Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten ist für die Fallschutzplatte "Puzzle mat 3D" geeignet und sorgt für einen sauberen Abschluss und eine sichere Verbindung. Das Eckstück besteht aus Gummigranulat, wodurch es wasserdurchlässig und somit rutschfest ist. Die elastische Form ermöglicht stufenlose Übergänge. Hierdurch wird die Stolpergefahr verringert und das Befahren mit Rollstühlen möglich. Hinweis:Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 150,- an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 75,-. - Fallhöhe: Bis 210 cm
- Material: Gummigranulat
- Maße: 55x25 cm
- Norm: DIN EN 1177
- Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
- Max. Fallhöhe: 210 cm
- Einsatzgebiet: Außenbereich
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Stärke: | 6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |