Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613800124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3800124
EAN/GTIN:
     4044475296410
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank

  • Für Schule, Verein und Fitness-Studios
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Auf Anfrage: bodenstehender Schrank, Drehriegel-Verschluss


C+P Fächerschrank "Classic Plus": Sicher verschließbar
Der C+P Fächerschrank "Classic Plus" mit 10 cm hohen Kunststofffüßen und einer Abteilbreite von 40 cm ist aus einer stabilen Stahlblech-Konstruktion gefertigt. Der Korpus, die Böden und Fächer sind Lichtgrau (RAL 7035). Die Türen sind glatt und rechts angeschlagen. Darüber hinaus sind die Türen in Drehbolzen gelagert und enthalten keine Lochrosetten sowie keinen Etikettenrahmen. Der Türöffnungswinkel beträgt 110°. Platzsparend sind immer 4 Fächer übereinander gestellt und haben ein lichtes Durchlassmaß von 41,5x34x47,7 cm. Der Fächerschrank ist mit Zylinderschlössern und je 2 Schlüsseln pro Tür ausgestattet. Sie können aus verschiedenen Tür-Farben auswählen.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Fächerschrank
  • Schrankausstattung: Mit Füßen
  • Farbe: Lichtgrau; Feuerrot
  • Fächeranzahl: 4
  • Anzahl Abteile: 1
  • Anzahl Fächer: 4
  • Modell: Mit Füßen
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Zylinderschloss
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Farbe Schranktür: Feuerrot
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankserie: Classic Plus
  • Schrankbreite (Außen): 40 cm

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Feuerrot (RAL 3000)
HxBxT:
195x40x50 cm/ 4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Schließfach, Schließfachschränke, Spind, Umkleideschrank, Schränke, Schließfachschrank, Metallschrank, Metallschränke, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,12*
€ 639,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,93*
€ 604,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,43*
€ 545,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3800108
ab € 459,51*
Ähnlich
k.A.
3800111
ab € 459,66*
Ähnlich
k.A.
3800137
ab € 458,24*
Ähnlich
k.A.
3800140
ab € 457,28*
Ähnlich
k.A.
3800153
ab € 456,23*
Ähnlich
k.A.
3800300
ab € 674,24*
Ähnlich
k.A.
3800313
ab € 674,50*
Ähnlich
k.A.
3800326
ab € 679,21*
Ähnlich
k.A.
3800339
ab € 678,13*
Ähnlich
k.A.
3800342
ab € 678,56*
Ähnlich
k.A.
3800355
ab € 676,47*
Ähnlich
k.A.
3800502
ab € 931,63*
Ähnlich
k.A.
3800515
ab € 934,50*
Ähnlich
k.A.
3800528
ab € 926,88*
Ähnlich
k.A.
3800531
ab € 925,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.